カテゴリ
- オフィス家具(60)
- 制御機器(11)
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- モノタロウ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(10,530)
- SMC(962)
- CKD(640)
- アサ電子工業(463)
- エスコ(233)
- MAZDA(マツダ)(147)
- 山崎実業(90)
- YAMAHA(ヤマハ)(90)
- omron(オムロン)(75)
- 東海キャスター(71)
- オムロンソーシアルソリューションズ(66)
- THK(55)
- メディアカバーマーケット(51)
- 水本機械製作所(47)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- サンワダイレクト(46)
- 第一機材(42)
- MURATA(村田製作所)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「h2d」の検索結果
特価

ベンチレーションアダプター W536×H227×D2mm 0.9kg ホワイトグレイ
摂津金属工業¥4,698税込¥5,1681枚8日以内出荷コネクタープレートと交換することでベンチレーションパネル等が取り付けできます。仕様●外形サイズ:W536×H227×D2mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6457-66
ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入
摂津金属工業¥2,698税込¥2,9681式(2個)3日以内出荷キャビネットラックRKCシリーズ等に、フロアレベラーRAFLシリーズ等を取り付ける場合に必要な金具です。ラックへの取り付けには付属のM5のねじを使用します。M16のねじ穴にフロアレベラーやスイングスタビライザーを取り付けできます。※2020年4月以降製造の新型ラックシリーズに使用できます。(2020年3月以前の製造品には使用不可)仕様●外形サイズ:W60×H16.2×D36mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-92
ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H132.6×D7mm B2アルマイト
摂津金属工業¥6,398税込¥7,0381枚5日以内出荷19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。仕様●外形サイズ:W480×H132.6×D7mm●質量:0.32kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6457-60
ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H149×D7mm B2アルマイト
摂津金属工業¥6,098税込¥6,7081枚5日以内出荷19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。仕様●外形サイズ:W480×H149×D7mm●質量:0.37kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-51
フロアレベラーアダプター W32×H31×D32mm 亜鉛めっき 2個入
摂津金属工業¥2,998税込¥3,2981式(2個)翌々日出荷指定穴に対して取り付けることでM16のねじ穴を設けることができます。適合ラックのシリーズに使用すると、フロアレベラー(RAFL-□□□F)が取り付けできます。仕様●外形サイズ:W32×H31×D32mm●質量:0.6kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6457-49
フロアレベラー M12 W50×H51×D50mm 2本入
摂津金属工業¥5,398税込¥5,9381式(2本)7日以内出荷ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。仕様●外形サイズ:W50×H51×D50mm●質量:0.14kgアズワン品番65-6458-47
オープンラック W540×H539×D49mm B2アルマイト
摂津金属工業¥31,980税込¥35,1781式7日以内出荷システムデスクFOTシリーズのテーブル下部の左右に取り付けできるオープンラックです。オープンラックの取り付けにより、テーブル下部にPCや19インチ機器等を搭載できます。仕様●外形サイズ:W540×H539×D49mm●質量:3.1kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS・EIAアズワン品番65-6441-73
モニター取付フレーム W920×H332.5×D142.5mm B2アルマイト
摂津金属工業¥31,980税込¥35,1781式7日以内出荷モニター取付用のフレームで、システムデスクFOTシリーズやデスクキャビネットRKDNシリーズにモニターを取り付けることができます。別売のモニター固定金具(FOTO-MMK)をWフレームの任意の位置でねじ止めできます。Wフレームの溝の自由な位置にクッションナットM5(PNO-13CN5)を挿入できます。上下2本のWフレームは高さ位置を調整できるので、Wフレームに挿入したクッションナットM5に対してモニターアーム等を取り付けできます。仕様●外形サイズ:W920×H332.5×D142.5mm●質量:2.6kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6441-74
ボトムグランドプレート2 W510×H12×D510mm ホワイトグレイ
摂津金属工業¥8,998税込¥9,8981式7日以内出荷底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内底部に取り付けます。機器を載せる場合にも使用できます。仕様●外形サイズ:W510×H12×D510mm●質量:3.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6451-95
収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJ-2J35シリーズ
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から7日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。棚面の長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKB-0200A)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H132.6×D7mm B2アルマイト
摂津金属工業¥6,398税込¥7,0381枚8日以内出荷19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。仕様●外形サイズ:W489.3×H132.6×D7mm●質量:0.33kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6457-62
収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から7日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
絶縁連結板 W95×H10×D38mm ホワイト 2枚入
摂津金属工業¥4,298税込¥4,7281式(2枚)7日以内出荷ラック同士を上部で連結する場合に使用します。ラック上面の四隅のM12ねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます。連結した場合にラック間の絶縁が必要な場合に使用します。仕様●外形サイズ:W95×H10×D38mm●質量:0.066kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6463-07
1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ
摂津金属工業¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から7日以内出荷19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ
摂津金属工業¥73,980~税込¥81,378~1枚3日以内出荷から7日以内出荷AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入
摂津金属工業¥4,298税込¥4,7281式(2本)7日以内出荷ラックの高さ調整と水平だしに用います。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合に、ラック下面に取り付けます。キャスターとフロアレベラーを取り付けた状態で、別売の転倒防止金具(RAFL-10BK)を取り付けアンカー固定が可能。ラックの転倒を防止します。仕様●外形サイズ:W50×H93×D50mm●質量:0.3kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6441-81
下連結板 W100×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入
摂津金属工業¥4,198税込¥4,6181式(2枚)7日以内出荷プレートベース(NERO-7010A0PB)を連結する場合に使用する金具です。プレートベース前後のねじ穴(M8)に対して取り付けます。仕様●外形サイズ:W100×H3.2×D30mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6463-09
フリアクファンユニット脚 W60×H330×D60mm ブラック 2個入
摂津金属工業¥6,098税込¥6,7081式(2個)7日以内出荷データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-03
上連結板 W140×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入
摂津金属工業¥4,398税込¥4,8381式(2枚)7日以内出荷ラック同士を上部で連結する場合に使用します。仕様●外形サイズ:W140×H3.2×D30mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6463-08
フロントアースプレート W15×H1908×D6mm ニッケルめっき 2本入
摂津金属工業¥22,980税込¥25,2781式(2本)7日以内出荷19インチ機器同士を導通させることができます。電源からのアースが取れない機器を混載する場合などに使用します。取り付けはラック前面上下のフロントサブプレートとの共締めになります。仕様●外形サイズ:W15×H1908×D6mm●質量:0.33kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6458-16
ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ブラック 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥21,980~税込¥24,178~1式(2本)7日以内出荷四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
フロアレベラー M12 W55×H123×D55mm 亜鉛めっき 2本入
摂津金属工業¥5,398税込¥5,9381式(2本)7日以内出荷ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。仕様●外形サイズ:W55×H123×D55mm●質量:0.33kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6458-49
ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ホワイトグレイ 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥21,980~税込¥24,178~1式(2本)7日以内出荷四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ガイドマウントフレーム W17×H1370×D82mm 4.2kg 2本入 SSO-30UGFシリーズ
摂津金属工業¥21,980税込¥24,1781式(2本)7日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
上部連結板 W146×H2.3×D30mm 0.4kg 2枚入 RKO-114JBシリーズ
摂津金属工業¥3,398税込¥3,7381式(2枚)7日以内出荷ラック同士を上部で連結する場合に使用します。アンカー固定する場合に使用します。ラック上面のねじ穴(M12)を利用して取り付けます。※ ラック上面だけの連結になりますので、アンカー固定する場合に使用してください。仕様●外形サイズ:W146×H2.3×D30mm●質量:0.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6462-25
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg B2アルマイト
摂津金属工業¥6,398税込¥7,0381枚8日以内出荷19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-53
パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ
摂津金属工業¥22,980税込¥25,2781式(2本)7日以内出荷サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ
摂津金属工業¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚です。オールアルミラックRNCシリーズ用、非磁性で軽量のアルミ製です。アルミ製の収納棚は、同サイズのスチール製仕様と比べ、約50%の軽量化になります。T型の穴が空いているため、放熱効果があります。T型の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚の後側の折り曲げは上向きになっており、機器等の落下防止に役立ちます。
上部連結板 W84×H2.3×D30mm 0.1kg ペールグレイ 2枚入
摂津金属工業¥4,298税込¥4,7281式(2枚)7日以内出荷ラック同士を上部で連結する場合に使用します。ラック上面の四隅のM12ねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます仕様●外形サイズ:W84×H2.3×D30mm●質量:0.1kg●色/外装処理:ペールグレイアズワン品番65-6463-06
パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ
摂津金属工業¥36,980税込¥40,6781式(2本)7日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ
摂津金属工業¥3,698~税込¥4,068~1式(2本)当日出荷から11日以内出荷ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ
摂津金属工業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚翌々日出荷から7日以内出荷JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
マウント延長金具 ブラック NPOシリーズ
摂津金属工業¥4,998税込¥5,4981式翌々日出荷から4日以内出荷使用することで19インチマウント部を50mm延長できます。ラックに実装する19インチ機器で奥行が長いために収納できない場合等に有効です。1Uと2U用の2機種が有り、複数個の使用も可能です。
標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ
摂津金属工業¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷から7日以内出荷EIA規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
サポートアングル ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥8,098税込¥8,9081式翌々日出荷から7日以内出荷機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。