カテゴリ
- 電気材料(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hls-15r」の検索結果

ケーブルクランププレート
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1枚5日以内出荷ラック内側面の縦方向のケーブルをスッキリと整え、管理が容易になるプレートです。 配線バー(NPBAR-100B)を四角穴に取り付けできます。 四角穴にはケージナット(NPOシリーズ)を取り付けできるので、ケーブルホルダー等も取り付けできます。 多数の長丸穴を利用すれば、結束バンド(NPHLS-15R)、ケーブルタイ(NPHLT31-X□)等でケーブルを結束できます。 長丸穴でのケーブル固定は、上下左右だけでなく斜めにも固定できます。 サイドフレームへの取り付けて使用します。材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ ブラック NDCTシリーズ
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1個7日以内出荷大量の通信ケーブルをラック内側面でラックの前後方向(水平)に載せることができるトレイです。ラックの内部フレーム(マウントフレーム)の外側に取り付けできます。中央部が開口しているので、下方向への配線が可能です。結束バンド(NPHLS-15R□)やインシュロックタイ等でケーブルを固定できる穴を設けています。水平方向の配線の場合、約60本のLANケーブル(Φ5.5mm)を載せることが可能です。