カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)

「hlm-15r」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30長さ(m)4.5使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
  • 結束テープ モノタロウ

    結束テープ

    モノタロウ(151件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
    用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン長さ(m)3
  • 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックタイ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594長さ(m)4.5材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
  • タックテープ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タックテープ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1巻(6.1m)
    当日出荷
    薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
    用途電源ケーブル固定、結束。質量(g)54タイプ屋内用使用温度範囲(℃)‐18~104テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)6.1テープ厚さ(mm)0.9材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
  • 小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ

    小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

    ニッセイ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII 3M(スリーエム)

    3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
    用途コード・ケーブル類の結束。材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9
  • 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1パック
    当日出荷
    薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • マジックバンド超薄型 TRUSCO

    マジックバンド超薄型

    TRUSCO(34件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
  • コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)

    コンフォートグリップグローブ

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。 洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 マルチタイプは、色の種類が多く、お好きな色を選べます。(灰色、青色、緑色、黄色、橙色。全5色)
    用途各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等厚さ(mm)1
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。 カラーバリエーションが豊富です。 厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。 配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。
    用途電線、ケーブル固定、結束用材質ナイロン厚さ(mm)2.5
  • 結束バンド 摂津金属工業

    結束バンド

    摂津金属工業
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
  • マジックテープ 日本紐釦貿易

    マジックテープ

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    ●お好みの長さに切って使える大巻・縫い付け用の面ファスナー(マジックテープ)です。こちらはオスタイプ。手芸や縫製用としてはもちろん、カーテンのズレ防止や介護テープなど、広い用途に対応します。大容量なので、家中のDIYやプロユースの制作までこれ一つでしっかりカバーします。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。
    材質ポリエステル100%
  • 結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入)

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1セット(10巻)
    当日出荷
    トラスコ品番124-8213材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9質量(g)655長さ(m)10.6
  • タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,698税込9,568
    1袋
    当日出荷
    タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
    用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋外用)

    3M(スリーエム)(76件のレビュー)
    309税込340
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
  • 結束バンド タックタイ(定尺タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックタイ(定尺タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10本)
    当日出荷
    コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178
  • マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(597件のレビュー)
    89税込98
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    799税込879
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222
  • 小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ

    小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

    ニッセイ
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応