カテゴリ

  • オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • メディアカバーマーケット(31)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三菱電機(3)
  • ハイオス(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 遠藤工業(1)
  • 共栄プラスチック(1)
  • コクヨ(1)
  • サンドビック(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • 明邦化学(1)
  • リオン(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • SPG(サヌキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lg-500」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリアクファンユニット脚 W60×H330×D60mm ブラック 2個入 摂津金属工業フリアクファンユニット脚 W60×H330×D60mm ブラック 2個入摂津金属工業
6,098税込6,708
1式(2個)
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-03
フリアクファンユニット W390×H80×D430mm ブラック 摂津金属工業フリアクファンユニット W390×H80×D430mm ブラック摂津金属工業
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-02
デスク・テーブルカテゴリ
関連カテゴリ