カテゴリ

  • オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(1)
  • KEMET(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • SMC(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • BALLUFF(1)
  • RS PRO(1)
  • アイネックス(1)
  • ラクテム(1)
  • パナソニックコネクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-30a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー 摂津金属工業モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー摂津金属工業
14,980税込16,478
1式
7日以内出荷
モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
仕様●外形サイズ:W120×H150×D88.6mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ペールグレーアズワン品番65-6441-76
モニター取付金具 W120×H150×D114.1mm ペールグレー 摂津金属工業モニター取付金具 W120×H150×D114.1mm ペールグレー摂津金属工業
21,980税込24,178
1式
7日以内出荷
モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
仕様●外形サイズ:W120×H150×D114.1mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレーアズワン品番65-6441-75
デスク・テーブルカテゴリ
関連カテゴリ