カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • NSK(日本精工)(55)
  • ダイヤトレンド(46)
  • SUS(エスユーエス)(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(43)
  • VISHAY(26)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • 住友電工ハードメタル(22)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(21)
  • 藤田電機製作所(21)
  • SATO(サトー)(15)
  • unitech(15)
  • アズワン(14)
  • SICK(14)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • SONY(11)
  • Santek(10)
  • シャープ(9)
  • brother(ブラザー)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nfc」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワークラック NFCシリーズ 摂津金属工業ネットワークラック NFCシリーズ摂津金属工業
469,800税込516,780
1台
9日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック ブラック NFCシリーズ 摂津金属工業ネットワークラック ブラック NFCシリーズ摂津金属工業
369,800税込406,780
1台
9日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック W700 ホワイトグレイ NFCシリーズ 摂津金属工業ネットワークラック W700 ホワイトグレイ NFCシリーズ摂津金属工業
279,800税込307,780
1台
9日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック W600 ホワイトグレイ NFCシリーズ 摂津金属工業ネットワークラック W600 ホワイトグレイ NFCシリーズ摂津金属工業
249,800税込274,780
1台
9日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック W750/800 ホワイトグレイ NFCシリーズ 摂津金属工業ネットワークラック W750/800 ホワイトグレイ NFCシリーズ摂津金属工業
389,800税込428,780
1台
9日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
拡張キット ホワイトグレイ NFCO-42Uシリーズ 摂津金属工業拡張キット ホワイトグレイ NFCO-42Uシリーズ摂津金属工業
71,980税込79,178
1式
7日以内出荷
ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行きを100mm拡張できます。ラックに装備されているドア、後板等がそのまま使用できます。拡張キットの内面にはACパワーダクト(DHシリーズ)等が取り付けできます。※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
伸縮サポートアングル 摂津金属工業伸縮サポートアングル摂津金属工業
6,798税込7,478
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付材質スチールブラック表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
サポートアングル 摂津金属工業サポートアングル摂津金属工業
5,198税込5,718
1個(2個)
6日以内出荷から27日以内出荷
液晶モニタースライドユニット 摂津金属工業液晶モニタースライドユニット摂津金属工業
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
絶縁スペーサー 摂津金属工業絶縁スペーサー摂津金属工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクランプバーセット 摂津金属工業ケーブルクランプバーセット摂津金属工業
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
スチール製のラック内垂直配線用バー
幅(mm)33.1亜鉛めっき奥行(mm)28.6主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
前後マウント伸縮棚 摂津金属工業前後マウント伸縮棚摂津金属工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業前面ビス止め棚(サポートアングル付)摂津金属工業
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)幅(mm)448高さ(mm)20シリーズNPORoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
アース線キット 摂津金属工業アース線キット摂津金属工業
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
DY取付金具 摂津金属工業DY取付金具摂津金属工業
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
PDU等をサイドフレーム無しで取り付けできるようになる金具
材質鋼板ブラック(ED塗装)板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ 摂津金属工業ケーブルトレイ摂津金属工業
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
材質スチールブラック表面処理N1.0粉体塗装
サイドアースバー 摂津金属工業サイドアースバー摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ラックに収納した電子機器用のアースバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックスタビライザー(前後面用) 摂津金属工業ラックスタビライザー(前後面用)摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
材質鋼板奥行(mm)255シリーズNPO板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
バーナットセット 摂津金属工業バーナットセット摂津金属工業
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
M5の棒状ナット
付属品六角穴付止めねじ(M5)付材質アルミ表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
重量用サポートアングル 摂津金属工業重量用サポートアングル摂津金属工業
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷