カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(1)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(78)
  • 三菱マテリアル(32)
  • 岡崎精工(22)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • MOTTERU(13)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ベルポニー(9)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(8)
  • STMicro(7)
  • SMC(6)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • MICROCHIP(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
  • アンテナハウス(5)
  • エレコム(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npd」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト付パネル 摂津金属工業ダクト付パネル摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
カッチングダウト付の19インチパネル
材質鋼板ホワイトグレイ適合規格EIA表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装板厚t(mm)1.2
ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ 摂津金属工業ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ摂津金属工業
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
熱対策用のブランクパネルです。(スチールやアルミ製のブランクパネルと比べ、およそ半額の価格です。※メーカーー比)ラックの機器未搭載箇所に取り付けることで、収納機器の排熱がラック前面側に回りこむのを遮蔽し、機器の冷却状況を改善します。パネルの材質には難燃性の素材(UL94V-0適合ポリカーボネート)を使用しています。「NPDBP-1UX3T-BK」の機種は、リサイクル可能で軽量かつ曲げ強度に優れたK-GPETを使用しています。1Uごとに切れ目が有り、手で引き裂くことで1Uまたは2U高さのブランクパネルとしても使用できます。ラックのパネルマウントフレーム(板厚2mm)の四角穴(9.6mm角)への取り付けには着脱が容易な付属のパネルラッチを使用します。外装色は、「透明」と「ブラック(不透明)」の2色です。