カテゴリ
- オフィス家具(14)
- 制御機器(6)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- モノタロウ(5,954)
- 環境テクノス(10)
- アズワン(210)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
- 水処理エース(2)
- Merck(メルクミリポア)(231)
- オルガノ(3)
- ヤマト科学(2)
- シグマ光機(17)
- MICROCHIP(2,471)
- omron(オムロン)(3,981)
- RS PRO(39,651)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,591)
- WURTH ELEKTRONIK(5,998)
- イマオコーポレーション(2,130)
- ホンダ(24,947)
- メディアカバーマーケット(6,922)
- 三菱ふそう(12,588)
- 工進(7,997)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

オープンラック RO シリーズ
摂津金属工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から8日以内出荷安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。幅(mm)505色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
19インチフレーム
摂津金属工業¥7,898~税込¥8,688~1セット6日以内出荷から7日以内出荷19インチ機器等をキャビネット内の横方向や縦方向にマウントできる19インチフレーム幅(mm)492色ブラック高さ(mm)100主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズCME CRH 他
コインロック 3個入
摂津金属工業¥6,798税込¥7,4781式(3個)8日以内出荷コインロックを取り付けると、ラック側板と後板の施錠が可能になります。側面と後面のホールプラグをコインロックに取り替えて使用します。側面と後面の3面分、3個入りです。仕様●質量:0.042kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6441-63
下連結板 W100×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入
摂津金属工業¥4,198税込¥4,6181式(2枚)8日以内出荷プレートベース(NERO-7010A0PB)を連結する場合に使用する金具です。プレートベース前後のねじ穴(M8)に対して取り付けます。仕様●外形サイズ:W100×H3.2×D30mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6463-09
パネルマウントフレーム 2本入 SKROシリーズ
摂津金属工業¥6,398~税込¥7,038~1式(2本)7日以内出荷から8日以内出荷小型ラックSKRシリーズ専用のパネルマウントフレームです。ラックの後面側に取り付ければ、19インチ機器をラック前後から取り付ける事ができるようになります。四角穴にケージナットを取り付けることで、ねじ穴を設けることができます。
プレートベース ブラック RSROシリーズ
摂津金属工業¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RSROシリーズ
摂津金属工業¥9,098~税込¥10,008~1式8日以内出荷ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
上連結板 W140×H3.2×D30mm ホワイトグレイ 2枚入
摂津金属工業¥4,398税込¥4,8381式(2枚)8日以内出荷ラック同士を上部で連結する場合に使用します。仕様●外形サイズ:W140×H3.2×D30mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6463-08
絶縁プレートセット M12・M16 W569×H3×D800mm ナチュラル ホワイト
摂津金属工業¥8,598税込¥9,4581式8日以内出荷ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。仕様●外形サイズ:W569×H3×D800mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6442-43
ファンユニット ホワイトグレイ NERO-Fシリーズ
摂津金属工業¥20,980~税込¥23,078~1個ほか8日以内出荷NERシリーズ専用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ラック上面に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)は別売です。
化粧ビス 10本入
摂津金属工業¥1,698税込¥1,8681式(10本)8日以内出荷ウォリアーケースZDRシリーズ専用のアクセサリーです。仕様●色/外装処理:ステンレススチール生地アズワン品番65-6463-01
プレートベース(高さ50mm)ブラック RSROシリーズ
摂津金属工業¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷OAフロア用の鋼板製の架台です。後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース 高さ100mm W700×H95×D958mm ホワイトグレイ
摂津金属工業¥71,980税込¥79,1781台8日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。仕様●外形サイズ:W700×H95×D958mm●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6460-94
チャンネルベース ブラック RSROシリーズ
摂津金属工業¥92,980~税込¥102,278~1台8日以内出荷基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
クロノラック(ハードマウントタイプ)
摂津金属工業¥89,980~税込¥98,978~1台22日以内出荷艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース用途音響機器、映像機器などの搭載等材質アルミ樹脂複合板・アルミ押出形材・スチール幅(mm)541色ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
クロノラック(ショックマウントタイプ)
摂津金属工業¥119,800~税込¥131,780~1台22日以内出荷艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース用途音響機器、映像機器などの搭載等仕様耐衝撃・振動軽減幅(mm)589色ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
クロノラック(ラックケース)
摂津金属工業¥169,800~税込¥186,780~1台22日以内出荷艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース用途音響機器、映像機器などの搭載等材質アルミ・スチール幅(mm)558色ブラック奥行(mm)820規格19インチ:EIAキャスター○RoHS指令(10物質対応)対応
小型ラック SKRシリーズ
摂津金属工業¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷から20日以内出荷熱対策、施工性を考慮した通信機器収納用の小型19インチラックです。豊富なサイズが、ネットワーク用通信機器、ハブ、ルーター、HDD、NAS等からサーバーまで幅広い収納に適しています。熱対策のため、前・後・側面の各面に放熱穴が空いています。側板と後板は、別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。ケーブルをインシュロックタイ等で結束・固定できるように、ラック内(上面/下面)の後方に穴を設けています。ベースの難燃性膜厚グロメットに穴を開け、配線が可能です。アジャスターは、別売のキャスター(NPCT-70S)に取り替え可能です。
2配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 2.2kg ブラック
摂津金属工業¥17,980税込¥19,7781枚38日以内出荷RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6442-42
配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 1.4kg ブラック
摂津金属工業¥16,980税込¥18,6781枚38日以内出荷RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:1.4kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6442-41
配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 1.4kg ホワイトグレイ
摂津金属工業¥16,980税込¥18,6781枚38日以内出荷RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:1.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6442-36
2配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 2.2kg ホワイトグレイ
摂津金属工業¥17,980税込¥19,7781枚38日以内出荷RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6442-37
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら