カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • グリーンクロス(101)
  • BOURNS(47)
  • イスカル(31)
  • マキタ(27)
  • 三菱マテリアル(20)
  • MOTO MASTER(モト マスター)(17)
  • 京セラ(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • アズワン(8)
  • カーメックス(8)
  • ParkerTAIYO(8)
  • タンガロイ(8)
  • ラスタバナナ(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • AMPHENOL(7)
  • ライオール(7)
  • 浦谷商事(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「so-m」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛けキット 摂津金属工業壁掛けキット摂津金属工業
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
27,980税込30,778
1式(2本)
7日以内出荷から23日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
38,980税込42,878
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ摂津金属工業
36,980税込40,678
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
27,980税込30,778
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。