カテゴリ

  • オフィス家具(25)
  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(2)
  • 三菱ふそう(112)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(106)
  • 新ダイワ(83)
  • Sensata / Crydom(68)
  • アズワン(67)
  • コガネイ(59)
  • KEMET(58)
  • 日本ケミコン(56)
  • omron(オムロン)(51)
  • ネグロス電工(49)
  • ホンダ(48)
  • KTM(46)
  • イマオコーポレーション(42)
  • RS PRO(37)
  • THK(36)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • スバル(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssr」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サポートアングル 摂津金属工業サポートアングル摂津金属工業
3,798税込4,178
1個(2個)
6日以内出荷から27日以内出荷
伸縮サポートアングル 摂津金属工業伸縮サポートアングル摂津金属工業
6,798税込7,478
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
前後マウント伸縮棚 摂津金属工業前後マウント伸縮棚摂津金属工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
液晶モニタースライドユニット 摂津金属工業液晶モニタースライドユニット摂津金属工業
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
ストッパー付スライド棚 摂津金属工業ストッパー付スライド棚摂津金属工業
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウント型のスライド可能な収納棚
規格EIA搭載可能質量(kg)40
上部連結板 摂津金属工業上部連結板摂津金属工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用
材質鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1式(2本)
7日以内出荷
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
拡張キット SSO2シリーズ 摂津金属工業拡張キット SSO2シリーズ摂津金属工業
67,980税込74,778
1式
7日以内出荷
サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)上下面に配線穴(Φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。※旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。
薄型サポートアングル ブラック RASAシリーズ 摂津金属工業薄型サポートアングル ブラック RASAシリーズ摂津金属工業
3,998税込4,398
1式
7日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。M5ねじ穴、ケージナット四角穴の両方に取付可能です。SNR2・SSR2シリーズへの取付には別売のケージナットが必要です。
前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業前面ビス止め棚(サポートアングル付)摂津金属工業
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)幅(mm)448高さ(mm)20シリーズNPORoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
絶縁スペーサー 摂津金属工業絶縁スペーサー摂津金属工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレートセット(M12・M16) 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)摂津金属工業
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
材質ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー)ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー)高さ(mm)3シリーズSSO2RoHS指令(10物質対応)対応
アース線キット 摂津金属工業アース線キット摂津金属工業
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。
適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
重量用サポートアングル 摂津金属工業重量用サポートアングル摂津金属工業
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 重量物用として耐荷重性能を向上させています。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150/2本
ケーブルクランプバーセット 摂津金属工業ケーブルクランプバーセット摂津金属工業
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
スチール製のラック内垂直配線用バー
幅(mm)33.1亜鉛めっき奥行(mm)28.6主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フロアレベラーセット 摂津金属工業フロアレベラーセット摂津金属工業
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
質量(kg)1.1ブラック表面処理亜鉛めっき・塗装適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH材質スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40付属品取付用ねじ(M5 8本)RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
18,980税込20,878
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ摂津金属工業
22,980税込25,278
1式(2本)
7日以内出荷
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
27,980税込30,778
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
38,980税込42,878
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
サーバーラック(スリムタイプ) RSRシリーズ 摂津金属工業サーバーラック(スリムタイプ) RSRシリーズ摂津金属工業
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
幅が570mmでスリムな耐震型の放送・映像向け19インチサーバーラックNEBS規格 Zone3適合(搭載質量400kg)搭載可能質量は1250kg(静止時)ラックマウントサーバー搭載に適した内部構造幅寸法は、放送・映像向けによく使用されているキャビネットラックと同じ570mmメーカーーSSRシリーズ スリムタイプの後継品で、機能が向上し、装備が充実外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様外形の幅、高さ、奥行寸法は柔軟に変更できます。(ただし特別仕様の場合)
ラックスタビライザー(前後面用) 摂津金属工業ラックスタビライザー(前後面用)摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
材質鋼板奥行(mm)255シリーズNPO板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁T字型連結板 摂津金属工業絶縁T字型連結板摂津金属工業
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用
付属品M12六角ボルト・M12バネ座金(各4個)、M12平座金(8個)材質ポリエステル質量(kg)0.3/2枚透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×20×40RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックNBSP、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
重量用サポートアングル 摂津金属工業重量用サポートアングル摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
固定式ケーブルバインダー 摂津金属工業固定式ケーブルバインダー摂津金属工業
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質鋼板ブラック表面処理ED塗装板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
サイドアースバー 摂津金属工業サイドアースバー摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ラックに収納した電子機器用のアースバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイサーバーラック SSRH-50Uシリーズ 摂津金属工業ハイサーバーラック SSRH-50Uシリーズ摂津金属工業
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷
高さ2350mm(50U)の耐震型サーバーラック有効高さ50Uが、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様外形寸法の変更は、幅600~800、奥行600~1200にて、さまざまな特別仕様に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ 摂津金属工業高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ摂津金属工業
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷から29日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラックNEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量1250kg(静止時)高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ファンユニット ホワイトグレイ SSO-F12シリーズ 摂津金属工業ファンユニット ホワイトグレイ SSO-F12シリーズ摂津金属工業
10,980税込12,078
1枚
7日以内出荷
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
重量用グランドプレート ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業重量用グランドプレート ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
12,980税込14,278
1枚
7日以内出荷
SSRシリーズ専用の底板です。機器をの載せる場合に使用します。サイドの長角穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)で機器を簡易固定できます。搭載面はラック本体間口下面と同じ高さになるため、重量物の設置がスムーズに行えます。
サイドフレーム SSO2シリーズ 摂津金属工業サイドフレーム SSO2シリーズ摂津金属工業
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷
サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
ファンセット W662×H48×D1053mm ホワイトグレイ 摂津金属工業ファンセット W662×H48×D1053mm ホワイトグレイ摂津金属工業
16,980税込18,678
1枚
7日以内出荷
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W662×H48×D1053mm●質量:5.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6429-89
ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
23,980税込26,378
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ファンユニット ブラック SSO-F12シリーズ 摂津金属工業ファンユニット ブラック SSO-F12シリーズ摂津金属工業
10,980税込12,078
1枚
7日以内出荷
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
ドアステー SSO2-DSSシリーズ 摂津金属工業ドアステー SSO2-DSSシリーズ摂津金属工業
5,298税込5,828
1枚
7日以内出荷
特定ラック専用のドア用のステーです。開いたドアを保持する金具です。ドアが約100°の角度でロックされるので、隣のラック等への衝突や、閉まる時の指つめ等の危険を防止できます。ステーを持ち上げることでロックを解除でき、ドアを閉めることができます。右開き用、左開き用を、それぞれ用意しています。
仕様●質量:0.2kg●色/外装処理:亜鉛めっき
分割サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業分割サーバーラック SSR2シリーズ摂津金属工業
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷から49日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップパネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能エルゴノミックデザインのドアハンドル分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック SSR2シリーズ摂津金属工業
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラック ブラック SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック ブラック SSR2シリーズ摂津金属工業
229,800税込252,780
1台
21日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ 摂津金属工業配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ摂津金属工業
539,800税込593,780
1台
32日以内出荷
機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
配線ラック(基本セット品)W1400×H2000×D1200mm 280kg SSRW-4270A0シリーズ 摂津金属工業配線ラック(基本セット品)W1400×H2000×D1200mm 280kg SSRW-4270A0シリーズ摂津金属工業
1,098,000税込1,207,800
1式
32日以内出荷
機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250