カテゴリ
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- ブラスト興業(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ウシオライティング(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ホンダ(2)
- ヤマト科学(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- スバル(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- KSフィルター(2)
- 岡野製作所(2)
- トップハウス(2)
- PROST's(2)
- イマダ(1)
- コンパクトツール(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- FUYAO(1)
- KVK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wg500」の検索結果

ストッパー付スライドレール棚
摂津金属工業¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板高さ(mm)43.7間口(mm)405規格19インチ規格:EIA主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付スライド棚 W507×H88.1×D500mm 9kg RASSH-500シリーズ
摂津金属工業¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。T字形の穴があいているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。別売のケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。