カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ke-42-w」の検索結果

一液縮合型RTVゴムKE-42
信越化学工業(26件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(330mL)当日出荷から5日以内出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,598税込¥1,7581個(1個)当日出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用M20-KY6-526R 純正
ELPA¥899税込¥9891個当日出荷◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号:2013370086 ( 201337-0086 201 337 0086 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:SJ-ES41S-S SJ-ES41T-S SJ-ES41W-S SJ-F500R-C SJ-F500R-H SJ-GF50X-T SJ-GF50X-W SJ-GF56X-T SJ-GF56X-W SJ-GF60W-A SJ-GF60W-W SJ-GF60X-T SJ-GF60X-W SJ-HD46P-S SJ-HD46P-T SJ-HD46P-W SJ-HD50P-S SJ-HD50P-T SJ-HD50P-W SJ-HL38P-C SJ-HL38P-S SJ-HL42P-C SJ-HL42P-S SJ-HX51P-B SJ-KE38R-S SJ-KE42R-S SJ-KF46R-S SJ-KF46R-W SJ-KF50R-S SJ-KF50R-W SJ-KW38R-S SJ-KW38R-W SJ-KW422-S SJ-KW42R-S SJ-KW42R-W SJ-PF50S-N SJ-PW38S-N SJ-PW38S-W SJ-PW38T-N SJ-PW38T-S SJ-PW38W-N SJ-PW38W-S SJ-PW38X-S SJ-PW38X-W SJ-PW42S-N SJ-PW42S-W SJ-PW42T-N SJ-PW42T-S SJ-PW42W-N SJ-PW42W-S SJ-PW42X-S SJ-PW42X-W SJ-XF44S-N SJ-XF44S-S SJ-XF44S-W SJ-XF44T-A SJ-XF44T-N SJ-XF44T-S SJ-XF44W-N SJ-XF44W-S SJ-XF44W-T SJ-XF44X-S SJ-XF44X-T SJ-XF47S-N SJ-XF47S-S SJ-XF47S-W SJ-XF47T-A SJ-XF47T-N SJ-XF47T-S SJ-XF47W-N SJ-XF47W-S SJ-XF47W-T SJ-XF47X-S SJ-XF47X-T SJ-XF50X-S SJ-XF50X-T SJ-XF52S-N SJ-XF52S-S SJ-XF52S-T SJ-XF52T-A SJ-XF52T-N SJ-XF52T-S SJ-XF52W-N SJ-XF52W-S SJ-XF52W-T SJ-XF56S-N SJ-XF56S-S SJ-XF56T-A SJ-XF56T-N SJ-XF56T-S SJ-XF56W-N SJ-XF56W-S SJ-XF60S-N SJ-XF60S-S SJ-XF60T-A SJ-XF60T-N SJ-XF60T-S SJ-XF60W-N SJ-XF60W-S SJ-XW44S-N SJ-XW44S-W SJ-XW44T-N SJ-XW44T-S SJ-XW44W-N SJ-XW44W-S SJ-XW44X-S SJ-XW44X-T SJ-XW47S-N SJ-XW47S-W SJ-XW47T-N SJ-XW47T-S SJ-ZF52S-B SJ-ZF52S-N使用場所冷蔵庫
傾斜腹式木製書架
LION (ライオン事務器)¥399,800税込¥439,7801台46日以内出荷※棚板は30mmピッチ3段階可動式です。材質(本体)木製・ポリエステル化粧板(オーク柄)奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合