絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユタカ(Crown)のロゴ

ユタカ(Crown)

ユタカ(Crown)のページです。ユタカ(Crown)は、測定・測量用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在32件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 ユタカ
所在地〒146-0085 東京都大田区久が原5丁目17番5号
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバーパッキン ユタカ(Crown)ファイバーパッキンユタカ(Crown)(6件のレビュー)
87税込96
1枚
当日出荷
厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.8外径(Φmm)18
UNF9/16袋ナット+Φ6ホース口 ユタカ(Crown)UNF9/16袋ナット+Φ6ホース口ユタカ(Crown)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ダイヘン製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径UNF9/16ホース口径(Φmm)6
UNF9/16袋ナット+Φ8.5ホース口 ユタカ(Crown)UNF9/16袋ナット+Φ8.5ホース口ユタカ(Crown)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(ダイヘン用)です。
ねじ径UNF9/16ホース口径(Φmm)8.5
M12袋ナット+Φ6ホース口 ユタカ(Crown)M12袋ナット+Φ6ホース口ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(パナソニック用)です。
ねじ径M12ホース口径(Φmm)6
アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
標準ガスプッシュ缶用圧力調整器 ユタカ(Crown)標準ガスプッシュ缶用圧力調整器ユタカ(Crown)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)放出:400材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
M12袋ナット+Φ8.5ホース口 ユタカ(Crown)M12袋ナット+Φ8.5ホース口ユタカ(Crown)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パナソニック製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径M12ホース口径(Φmm)8.5
NF保護カバー ユタカ(Crown)NF保護カバーユタカ(Crown)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
25L/min流量計用保護カバー
ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown)ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器ユタカ(Crown)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器仕様ブルドン管式流量計付属品ナイロンパッキン2枚質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付) ユタカ(Crown)アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付)ユタカ(Crown)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.7目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 ユタカ(Crown)MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器ユタカ(Crown)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
使用ガス炭酸ガス(CO2)高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)12出口圧力(MPa)0~0.4設計圧力(MPa)0.15方式IN継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手ヒーター容量(W)200電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚
精密圧力調整器GFシリーズ ユタカ(Crown)精密圧力調整器GFシリーズユタカ(Crown)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
アルゴンガス用2段式圧力調整器 ユタカ(Crown)アルゴンガス用2段式圧力調整器ユタカ(Crown)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)2目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6
1/4インチチューブ出し圧力計 ユタカ(Crown)1/4インチチューブ出し圧力計ユタカ(Crown)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から45日以内出荷
接続部が1/4インチチューブ単管出し仕様の圧力計です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことが可能です。 U5AはA型、U5DNはD型(つばなし)です。
仕様禁油 禁水使用温度範囲(℃)-5~45フランジ無し目盛板径(Φmm)50精度等級1.6級相当リークレート(Pa・m3/sec)1×10-11(真空法)
NF保護カバー用Oリング ユタカ(Crown)NF保護カバー用Oリングユタカ(Crown)
569税込626
1個
当日出荷
25L/min流量計用保護カバー用Oリング
加温器 ユタカ(Crown)加温器ユタカ(Crown)
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
炭酸ガスを大流量供給する条件化で温度低下を防ぐ為の製品で、ヒーターを利用した加温器です。
付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2枚材質加湿器本体:C3771BE、加湿器カバー:SPCC、導入筒:C3604BD、ボンベ継手:C3604BD、ボンベ取付ナット:C3604BD電圧(V)100使用圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応継手出口:W22-14山(右)オス、入口:W22-14山(右)袋ナット
溶接用ガス節約器 ユタカ(Crown)溶接用ガス節約器ユタカ(Crown)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
メーカー製流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。
用途溶接用材質調整器本体:C3604BD、蓋:C3604BD、カバー:C3604BD、弁シート:NBR質量(g)420流量(L/min)設定:Max50入口圧力(MPa)0.15~0.3
ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付) ユタカ(Crown)ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付)ユタカ(Crown)
18,980税込20,878
1台
16日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で理化学市場向けに設計された圧力調整器です。
用途理化学用材質(本体)(圧力計)C3604BDガス名毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
ブラス製理化学用小型圧力調整器 ユタカ(Crown)ブラス製理化学用小型圧力調整器ユタカ(Crown)
49,980税込54,978
1台
37日以内出荷
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、調整弁棒:SUS316、弁シート:PCTFE、ダイヤフラム:SUS316L質量(kg)0.3低圧圧力計(MPa)1調整圧力(MPa)0~0.6入口圧力(MPa)0.99継手Rc1/8
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム質量(kg)約2.3方式IN流量(L/min)1~25使用ガス炭酸ガス(CO2)低圧圧力計(MPa)0~0.5入口圧力(MPa)12設計圧力(MPa)0.15
特高圧型圧力調整器 ユタカ(Crown)特高圧型圧力調整器ユタカ(Crown)
75,980税込83,578
1台
23日以内出荷から27日以内出荷
高圧圧力計(MPa)25仕様出口バルブ付材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚質量(kg)3.1適合ガス一般産業ガス用
流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)流量計付無変動型圧力調整器ユタカ(Crown)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚材質調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min方式OUT使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下継手入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4 ユタカ(Crown)炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4ユタカ(Crown)
18,980税込20,878
1台
17日以内出荷
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.2適合ガス炭酸ガス(CO2)接手入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)12以下最高使用流量(L/min)3
炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手 ユタカ(Crown)炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手ユタカ(Crown)
17,980税込19,778
1台
17日以内出荷から20日以内出荷
適合ガス炭酸ガス(CO2)材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR最高使用流量(L/min)3接手入口:W22右 袋ナット、出口:Φ8.5mm ホース接手質量(kg)1.2入口圧力(MPa)12以下調整圧力(MPa)0~0.4
配管用流量計付圧力調整器 ユタカ(Crown)配管用流量計付圧力調整器ユタカ(Crown)
19,980税込21,978
1台
14日以内出荷
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.4方式OUT式適合ガス酸素設定圧力(MPa)0.2接手入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:Φ8.5mmホース接手低圧圧力計(MPa)0.6調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)0.99以下流量計(L/min)25
圧力調整 ユタカ(Crown)圧力調整ユタカ(Crown)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
精密圧力調整器GSシリーズ ユタカ(Crown)精密圧力調整器GSシリーズユタカ(Crown)
98,980税込108,878
1個
33日以内出荷
ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調整器です。
材質本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂)
部品 FCR-2501 ユタカ(Crown)部品 FCR-2501ユタカ(Crown)
339税込373
1個
6日以内出荷
FCR-2501目盛管セット ユタカ(Crown)FCR-2501目盛管セットユタカ(Crown)
5,798税込6,378
1セット
6日以内出荷
セット内容NF用流量計保護カバー、NF用フロート受け下部、NF用フロート受け上部、NF用カバー取付Oリング(S-26)、流量計目盛管(CO2ー25L/min)、NF用フロート(SUS5/16)
小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FCR-226用) ユタカ(Crown)小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FCR-226用)ユタカ(Crown)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
適合ガスMAG、Ar、CO2入口圧力(MPa)0.25流量計(L/min)1~25出口圧力(MPa)0.25継手入口側:G1/4オス、出口側:Φ8.5ホース口