絞り込み
ブランド
- ユタカ(Crown)
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,902)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(700)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- SUZUKID(スズキッド)(429)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(308)
- スリーボンド(307)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(287)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- ニッペホームプロダクツ(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器
ユタカ(Crown)¥34,980税込¥38,4781個欠品中炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器付属品ナイロンパッキン2枚仕様ブルドン管式流量計質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付)
ユタカ(Crown)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.7目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器
ユタカ(Crown)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ダイヘン製溶接機仕様付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
標準ガスプッシュ缶用圧力調整器
ユタカ(Crown)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE流量(mL/min)放出:400材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器
ユタカ(Crown)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から17日以内出荷付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)方式IN使用ガス炭酸ガス(CO2)高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)12ヒーター容量(W)200出口圧力(MPa)0~0.4継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手設計圧力(MPa)0.15
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥39,980~税込¥43,978~1台16日以内出荷大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6
流量計付無変動型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から17日以内出荷付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚材質調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min方式OUT使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下継手入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
加温器
ユタカ(Crown)¥119,800~税込¥131,780~1台21日以内出荷炭酸ガスを大流量供給する条件化で温度低下を防ぐ為の製品で、ヒーターを利用した加温器です。付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2枚材質加湿器本体:C3771BE、加湿器カバー:SPCC、導入筒:C3604BD、ボンベ継手:C3604BD、ボンベ取付ナット:C3604BD電圧(V)100使用圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応継手出口:W22-14山(右)オス、入口:W22-14山(右)袋ナット
溶接用ガス節約器
ユタカ(Crown)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷メーカー製流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。用途溶接用材質調整器本体:C3604BD、蓋:C3604BD、カバー:C3604BD、弁シート:NBR質量(g)420流量(L/min)設定:Max50入口圧力(MPa)0.15~0.3
ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付)
ユタカ(Crown)¥18,980~税込¥20,878~1台16日以内出荷GF1シリーズは真鍮製一段式構造で理化学市場向けに設計された圧力調整器です。用途理化学用材質(本体)(圧力計)C3604BDガス名毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
ブラス製理化学用小型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥49,980~税込¥54,978~1台37日以内出荷材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、調整弁棒:SUS316、弁シート:PCTFE、ダイヤフラム:SUS316L質量(kg)0.3低圧圧力計(MPa)1調整圧力(MPa)0~0.6入口圧力(MPa)0.99継手Rc1/8
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥37,980~税込¥41,778~1台5日以内出荷から23日以内出荷付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム質量(kg)約2.3方式IN流量(L/min)1~25使用ガス炭酸ガス(CO2)低圧圧力計(MPa)0~0.5入口圧力(MPa)12設計圧力(MPa)0.15
特高圧型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥75,980~税込¥83,578~1台23日以内出荷から27日以内出荷付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚仕様出口バルブ付材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE質量(kg)3.1適合ガス一般産業ガス用高圧圧力計(MPa)25
炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4
ユタカ(Crown)¥18,980税込¥20,8781台17日以内出荷材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.2適合ガス炭酸ガス(CO2)接手入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)12以下最高使用流量(L/min)3
炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手
ユタカ(Crown)¥17,980税込¥19,7781台17日以内出荷から20日以内出荷材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.2適合ガス炭酸ガス(CO2)接手入口:W22右 袋ナット、出口:Φ8.5mm ホース接手調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)12以下最高使用流量(L/min)3
配管用流量計付圧力調整器
ユタカ(Crown)¥19,980税込¥21,9781台14日以内出荷材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.4方式OUT式適合ガス酸素設定圧力(MPa)0.2接手入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:Φ8.5mmホース接手低圧圧力計(MPa)0.6調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)0.99以下流量計(L/min)25
アルゴンガス用2段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷パナソニック製溶接機仕様付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)2目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FR-1A・FR-Ⅱ用)
ユタカ(Crown)¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷使用ガスAr入口圧力(MPa)0.25流量計(L/min)1~25出口圧力(MPa)0.25継手入口側:G1/4オス、出口側:Φ8.5ホース口
FCR-2501目盛管セット
ユタカ(Crown)¥5,798税込¥6,3781セット6日以内出荷セット内容NF用流量計保護カバー、NF用フロート受け下部、NF用フロート受け上部、NF用カバー取付Oリング(S-26)、流量計目盛管(CO2ー25L/min)、NF用フロート(SUS5/16)
小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FCR-226用)
ユタカ(Crown)¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷適合ガスMAG、Ar、CO2入口圧力(MPa)0.25流量計(L/min)1~25出口圧力(MPa)0.25継手入口側:G1/4オス、出口側:Φ8.5ホース口