カテゴリ
- 溶接用品(42)
絞り込み
ブランド
- ユタカ(Crown)
- 廣杉計器(365)
- エスコ(133)
- 右下精器製造(116)
- TAKIGEN(タキゲン)(109)
- アソー(41)
- ノーブランド(29)
- 東洋バルヴ(24)
- 第一計器(22)
- 長野計器(19)
- KITZ(キッツ)(16)
- ゼンシン(15)
- フジトク(11)
- アズワン(8)
- T.SIN(テイシン電機)(6)
- ミヤコ(6)
- TBC(タブチ)(5)
- 大和バルブ(5)
- SMC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c3604bd」の検索結果

標準ガスプッシュ缶用圧力調整器
ユタカ(Crown)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。流量(mL/min)放出:400材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
ボンベ取付型一段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥17,980税込¥19,7781台欠品中使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)50高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
ガスセイバー
ユタカ(Crown)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷材質C3604BDOUT継手種類Φ8.5、Φ10.5ホース継手IN継手種類Φ8.5、Φ10.5ホース継手
ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器
ユタカ(Crown)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から16日以内出荷使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器
ユタカ(Crown)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から16日以内出荷使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
溶接用ガス節約器
ユタカ(Crown)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷メーカー製流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。用途溶接用材質調整器本体:C3604BD、蓋:C3604BD、カバー:C3604BD、弁シート:NBR質量(g)420流量(L/min)設定:Max50入口圧力(MPa)0.15~0.3
流量計付一段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷から16日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
配管用流量計付圧力調整器
ユタカ(Crown)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷から16日以内出荷材質C3604BD低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
流量計付二段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷から16日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷から19日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
配管用流量計付圧力調整器
ユタカ(Crown)¥19,980税込¥21,9781台14日以内出荷材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.4方式OUT式適合ガス酸素設定圧力(MPa)0.2接手入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:Φ8.5mmホース接手低圧圧力計(MPa)0.6調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)0.99以下流量計(L/min)25
配管用圧力調整器
ユタカ(Crown)¥16,980~税込¥18,678~1台15日以内出荷から18日以内出荷使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)25
二連流量計付ニ段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥49,980税込¥54,9781台16日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥39,980~税込¥43,978~1台16日以内出荷大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6
流量計付一段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥15,980~税込¥17,578~1台16日以内出荷材質C3604BD使用圧力(MPa)IN0.15高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥26,980~税込¥29,678~1台16日以内出荷材質C3604BD高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手
ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付)
ユタカ(Crown)¥18,980~税込¥20,878~1台16日以内出荷GF1シリーズは真鍮製一段式構造で理化学市場向けに設計された圧力調整器です。用途理化学用材質(本体)(圧力計)C3604BDガス名毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
一段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥14,980~税込¥16,478~1台16日以内出荷から23日以内出荷使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
ニ段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥27,980~税込¥30,778~1台16日以内出荷使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4
ユタカ(Crown)¥18,980税込¥20,8781台17日以内出荷材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.2適合ガス炭酸ガス(CO2)接手入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)12以下最高使用流量(L/min)3
炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手
ユタカ(Crown)¥17,980税込¥19,7781台17日以内出荷から20日以内出荷適合ガス炭酸ガス(CO2)材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR最高使用流量(L/min)3接手入口:W22右 袋ナット、出口:Φ8.5mm ホース接手質量(kg)1.2入口圧力(MPa)12以下調整圧力(MPa)0~0.4
加温器
ユタカ(Crown)¥119,800~税込¥131,780~1台21日以内出荷炭酸ガスを大流量供給する条件化で温度低下を防ぐ為の製品で、ヒーターを利用した加温器です。付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2枚材質加湿器本体:C3771BE、加湿器カバー:SPCC、導入筒:C3604BD、ボンベ継手:C3604BD、ボンベ取付ナット:C3604BD電圧(V)100使用圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応継手出口:W22-14山(右)オス、入口:W22-14山(右)袋ナット
特高圧型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥75,980~税込¥83,578~1台23日以内出荷から27日以内出荷高圧圧力計(MPa)25仕様出口バルブ付材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚質量(kg)3.1適合ガス一般産業ガス用
ブラス製パージバルブ付二段式精密圧力調整器
ユタカ(Crown)¥49,980~税込¥54,978~1台23日以内出荷使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
ブラス製半自動切換装置
ユタカ(Crown)¥169,800~税込¥186,780~1台27日以内出荷使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD使用圧力(MPa)0.55流量(L/min)100低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/4IN継手種類W22-14山(右)オス
分析用小型二段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥89,980税込¥98,9781台32日以内出荷使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD使用圧力(MPa)max0.4高圧圧力計(MPa)30IN継手種類W22(右)袋ナット
ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器
ユタカ(Crown)¥34,980~税込¥38,478~1台32日以内出荷使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
ブラス製配管用角型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥54,980~税込¥60,478~1台32日以内出荷使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD使用圧力(MPa)P2圧力max0.6流量(L/min)選定:30低圧圧力計(MPa)1
ブラス製配管用小型角型圧力調整器(ニードル弁付)
ユタカ(Crown)¥85,980~税込¥94,578~1台32日以内出荷使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD使用圧力(MPa)P2圧力max0.6流量(L/min)選定:15低圧圧力計(MPa)1
高圧調整型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥99,980~税込¥109,978~1台32日以内出荷使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BDOUT継手種類Rc1/4
ブラス製理化学用小型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥49,980~税込¥54,978~1台37日以内出荷材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、調整弁棒:SUS316、弁シート:PCTFE、ダイヤフラム:SUS316L質量(kg)0.3低圧圧力計(MPa)1調整圧力(MPa)0~0.6入口圧力(MPa)0.99継手Rc1/8
炭酸ガス用半自動切換装置
ユタカ(Crown)¥629,800~税込¥692,780~1台42日以内出荷使用ガス二酸化炭素材質C3604BD使用圧力(MPa)0.55流量(L/min)100低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/4IN継手種類W22-14山(右)オス