カテゴリ

  • 溶接用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ユタカ(Crown)
  • 廣杉計器(356)
  • 右下精器製造(112)
  • エスコ(56)
  • アソー(37)
  • TAKIGEN(タキゲン)(26)
  • 第一計器(23)
  • 東洋バルヴ(23)
  • KITZ(キッツ)(16)
  • ゼンシン(15)
  • フジトク(11)
  • 長野計器(10)
  • T.SIN(テイシン電機)(6)
  • ミヤコ(6)
  • TBC(タブチ)(5)
  • 大和バルブ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 常栄継手工業(4)
  • イチネンTASCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3604bd」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ガスプッシュ缶用圧力調整器 ユタカ(Crown)

    標準ガスプッシュ缶用圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
    材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE流量(mL/min)放出:400材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
  • 溶接用ガス節約器 ユタカ(Crown)

    溶接用ガス節約器

    ユタカ(Crown)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    メーカー製流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。
    用途溶接用材質調整器本体:C3604BD、蓋:C3604BD、カバー:C3604BD、弁シート:NBR質量(g)420流量(L/min)設定:Max50入口圧力(MPa)0.15~0.3
  • 配管用流量計付圧力調整器 ユタカ(Crown)

    配管用流量計付圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    19,980税込21,978
    1台
    14日以内出荷
    材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.4方式OUT式適合ガス酸素設定圧力(MPa)0.2接手入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:Φ8.5mmホース接手低圧圧力計(MPa)0.6調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)0.99以下流量計(L/min)25
  • 炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    39,980税込43,978
    1台
    16日以内出荷
    大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
    付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6
  • ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付) ユタカ(Crown)

    ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付)

    ユタカ(Crown)
    18,980税込20,878
    1台
    16日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で理化学市場向けに設計された圧力調整器です。
    用途理化学用材質(本体)(圧力計)C3604BDガス名毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
  • 炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4

    ユタカ(Crown)
    18,980税込20,878
    1台
    17日以内出荷
    材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.2適合ガス炭酸ガス(CO2)接手入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)12以下最高使用流量(L/min)3
  • 炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手

    ユタカ(Crown)
    17,980税込19,778
    1台
    17日以内出荷から20日以内出荷
    材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.2適合ガス炭酸ガス(CO2)接手入口:W22右 袋ナット、出口:Φ8.5mm ホース接手調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)12以下最高使用流量(L/min)3
  • 加温器 ユタカ(Crown)

    加温器

    ユタカ(Crown)
    119,800税込131,780
    1台
    21日以内出荷
    炭酸ガスを大流量供給する条件化で温度低下を防ぐ為の製品で、ヒーターを利用した加温器です。
    付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2枚材質加湿器本体:C3771BE、加湿器カバー:SPCC、導入筒:C3604BD、ボンベ継手:C3604BD、ボンベ取付ナット:C3604BD電圧(V)100使用圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応継手出口:W22-14山(右)オス、入口:W22-14山(右)袋ナット
  • 特高圧型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    特高圧型圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    75,980税込83,578
    1台
    23日以内出荷から27日以内出荷
    付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚仕様出口バルブ付材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE質量(kg)3.1適合ガス一般産業ガス用高圧圧力計(MPa)25
  • ブラス製理化学用小型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    ブラス製理化学用小型圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    49,980税込54,978
    1台
    37日以内出荷
    材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、調整弁棒:SUS316、弁シート:PCTFE、ダイヤフラム:SUS316L質量(kg)0.3低圧圧力計(MPa)1調整圧力(MPa)0~0.6入口圧力(MPa)0.99継手Rc1/8
関連キーワード
c3604be特集
  • おすすめ人気ランキング
  • c3604be