180件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量防災ラジオ セーブインダストリー大容量防災ラジオセーブインダストリー
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
付属品接続ケーブル(Type-C対応USB充電ケーブル)材質本体:ABS樹脂、透明部:PS樹脂寸法(mm)150×80×43質量(g)270周波数(kHz)【AMラジオ】520~1710対応AM/FMラジオ保証期間6か月周波数(MHz)【AMラジオ】76~108バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】1200(3.7V)LED使用数(個)1(白色)
灰ふるい 13cm セーブインダストリー灰ふるい 13cmセーブインダストリー
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)、アミ:18-8ステンレス、ハンドル:18-0ステンレス直径(Φmm)【網】Φ0.32×12メッシュ質量(g)85サイズ(mm)130×175×52
モバイル型 コスメティックミラー セーブインダストリーモバイル型 コスメティックミラーセーブインダストリー
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質ポリウレタン樹脂、ABS樹脂、ガラス寸法(mm)135×200×12質量(g)285消費電力(W)3入力電圧(V)5/1A連続使用時間(分)90バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1000
ロッキングフットレスト セーブインダストリーロッキングフットレストセーブインダストリー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質足置き・フレーム:PP、滑り止め:EVA寸法(mm)80×80×5質量(g)113
洋服がすべりにくくなるシリコンチューブ 12PC セーブインダストリー洋服がすべりにくくなるシリコンチューブ 12PCセーブインダストリー
789税込868
1袋(12個)
5日以内出荷
材質シリコン寸法(mm)50×5×5質量(g)9取付可能寸法(mm)太さ:Φ3~5
雑草が生えにくい人工芝 セーブインダストリー雑草が生えにくい人工芝セーブインダストリー
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
仕様【カールパイル】緑色&ベージュ色【トレートパイル】濃淡緑色2色質量(kg)10グリーン寸法(m)1×10丈(mm)【芝】18
一番氷!製氷くん セーブインダストリー一番氷!製氷くんセーブインダストリー
799税込879
1個
4日以内出荷
材質【ケース】ポリプロピレン【内容物】脱塩素セラミックス・ミネラルセラミックス・抗菌セラミックス寸法(mm)20×53×20質量(g)7
ピタッと強力 マグネットフック 3個組 セーブインダストリーピタッと強力 マグネットフック 3個組セーブインダストリー
1,390税込1,529
1セット(3個)
4日以内出荷
材質スチール(ニッケルメッキ)ネオジウム磁石(ニッケルメッキ)質量(g)37耐荷重(kg)横向き時:2吊り下げ時:7.5サイズ(mm)25×25×43
ソーラー&USBパワーチャージャーⅡ セーブインダストリーソーラー&USBパワーチャージャーⅡセーブインダストリー
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
付属品USBケーブルタイプA-タイプC×1USBケーブルタイプA-MicroB×1材質本体:ABS樹脂保護パーツ:ABS樹脂寸法(mm)75×157×20質量(g)275電力(W)ソーラー:1.5定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)2定格入力電流(A)2電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)5充電時間(時間)USB充電:10ソーラー充電(晴天時):82定格出力電圧(V)5バッテリー容量(mAh)8000光束(Lm)LEDライト:90
夜でも咲く フラワー型ガーデンライト セーブインダストリー夜でも咲く フラワー型ガーデンライトセーブインダストリー
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
材質ライト部:アルミニウム / ポール上下:スチール / スイッチ部:ポリプロピレン / 電源:ソーラーパネル / 光源:LED寸法(mm)110×155×700質量(g)210電池充電式Ni-MH単三型電池バッテリー容量(mAh)600点灯時間(時間)5~6
モレーヌ・トレールⅡ/-/- セーブインダストリーモレーヌ・トレールⅡ/-/-セーブインダストリー
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
コードレス ヘアブラシ セーブインダストリーコードレス ヘアブラシセーブインダストリー
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様【温度上昇速度】150℃まで:6分、160℃まで:8分、180℃まで:11分付属品USBコード(TypeC)寸法(mm)35×25×185質量(g)125定格5V-2A定格電圧(V)3.7温度(℃)150/160/180定格出力(W)7.5連続使用時間(分)20コード長さ(cm)50充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200
ステンレス コンタクト&メガネラック セーブインダストリーステンレス コンタクト&メガネラックセーブインダストリー
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
寸法(mm)95×215×80質量(g)90
抗菌純銅排水口ゴミ受け 浅型 セーブインダストリー抗菌純銅排水口ゴミ受け 浅型セーブインダストリー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
寸法(mm)132×132×35質量(g)40メッシュ寸法(mm)規格:Φ0.45×(メッシュ)12適合排水口径(Φmm)105~120
ダイヤモンド ミニシャープナー セーブインダストリーダイヤモンド ミニシャープナーセーブインダストリー
2,199税込2,419
1個
5日以内出荷
コンパクトで、ホビーや爪きりなどにも使いやすくなりました。シャープナー断面ダイヤモンド粒子コーディングの上に、さらに硬質クロームメッキで加工。格段の耐久性と研磨性を実現。シャープナーの断面は「片面かまぼこ型」になっているので、カマや爪切りなど、カーブのある刃物も楽々研げます。
材質本体/刃物鋼(表面:ダイヤモンド特殊電着) 、ハンドル/黒積層合板寸法(mm)【刃部】78【柄部】87目の粗さ#325本体質量(g)56本体サイズ(mm)180×18×12
COBスリムワークライト セーブインダストリーCOBスリムワークライトセーブインダストリー(1件のレビュー)
779税込857
1個
5日以内出荷
マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。電池式で単4電池3本で使用可能です。使用可能時間は約4時間です。
質量(g)42電源単四電池3本本体寸法(mm)30×170×22連続使用時間(時間)4明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100電球の種類LED
便利なガーデンテープ セーブインダストリー便利なガーデンテープセーブインダストリー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
園芸に最適な結束テープ!苗木、ツル、花束等の結束、コード等の結束、果実の袋止めなどにご使用いただけます。破線つきで80mmに手でカットできます。表面と裏面でくっつき、繰り返し使えて経済的です。やわらかいテープなので、植物を傷つけにくく、しっかりと巻き付けることができます。
付属品取扱説明書材質ナイロンテープ幅(mm)15テープ長さ(m)10巻本体寸法(mm)123×15×123本体質量(g)57
ピタッとワン・ツーシャープナー セーブインダストリーピタッとワン・ツーシャープナーセーブインダストリー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
吸盤がピタッと吸着固定。片手フリーでラクラク研げます。冷蔵庫やタイル壁など(密着可能な面)吸盤の力で張り付きます。コンパクトなので収納にも貼り置きにもバッチリです。粗目(タングステン)で研ぎ、細目(セラミック)で仕上げ、切れ味を再生します。
付属品取扱説明書材質本体/ABS樹脂、吸盤/PVC、研ぎ部/タングステン鋼・セラミック質量(g)77本体サイズ(mm)65×65×60
シリコン折りたたみゆでざる セーブインダストリーシリコン折りたたみゆでざるセーブインダストリー
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
1つの鍋でゆで時間の異なる食材が混ざることなくいっしょにゆでることができ、お料理時間の短縮になります。引き出しにピッタリ収まる!折りたたみ式ですので、収納・持ち運びに便利です。食洗機に対応しております。
仕様食洗器使用可能付属品取扱説明書材質ハンドル部/ポリプロピレン樹脂(耐熱温度120℃)、ザル部/シリコーンゴム(耐熱温度220℃)質量(g)190本体サイズ(mm)175×130×30
氷雪転倒防止ベルト シュー!ベルト セーブインダストリー氷雪転倒防止ベルト シュー!ベルトセーブインダストリー
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷
いつもの靴にワンツー装着でノンスリップ!アイスバーンや圧雪時にも快適に通勤できます。5本のスパイクが雪面・氷面をしっかりグリップします。柔軟性があり、簡単に装着ができます。シンプルデザインで、収納袋に入れて携帯できます。
付属品収納袋(ナイロン製)、取扱説明書材質本体/シリコン樹脂、スパイク部分/鉄(ニッケルメッキ)
ダストメガネ セーブインダストリーダストメガネセーブインダストリー
649税込714
1個
5日以内出荷
曇らないレンズ使用!通気性抜群!メガネ着用のまま使用できます。刈払い作業・枝打ち・伐採作業などの農林業や研磨・サンダー・ディスク・製材等、電動工具作業から、あなたの大切な目を守ります。
付属品取扱説明書(シールタイプ)材質レンズ部/ポリカーボネート、フレーム部/PVC樹脂、バンド部/ゴム寸法(mm)190×90×58質量(g)70
弁付きダストマスク セーブインダストリー弁付きダストマスクセーブインダストリー
989税込1,088
1セット
5日以内出荷
弁付きで、花粉・ホコリからのど・鼻をしっかりガードします。息を吸うときは弁が閉じ、吐き出すときは弁が開きます。工場、作業場、家庭で発生する塵埃・粉末塗料粒子などから保護します。自然な形状で、口元の違和感がありません。通気性がよく、サラッとした感触です!ピッタリフィットの鼻あて付きです。
付属品取扱説明書材質不織布本体寸法(mm)145×135×60本体質量(g)17入数3枚入
フェイストレッチ ハードタイプ セーブインダストリーフェイストレッチ ハードタイプセーブインダストリー
1,480税込1,628
1個
5日以内出荷
顔の筋肉が衰えることによって口元あたりがたるみます。フェイスラインが気になりだしたら・・・フェイストレッチでトレーニング!!ハードタイプは1日2~3分、口にくわえて息を吸ったり吐いたりすることで表情筋・ほうれい線・加齢肌を鍛えます。鏡を見ながら行えば、ほっぺたの動きに連動してシリコンがペコンポコンと変化し、音と目で運動の様子がご確認いただけます。外して洗えるシリコン製。いつも清潔にお使いいただけます。※本製品は医療器具ではありません。
付属品取扱説明書材質マウス・先端部/シリコン樹脂、ジョイント部/ポリプロピレン本体寸法(mm)60×60×65本体質量(g)40
シリコンハンディータワシ ECOSH Ⅱ(エコッシュ) セーブインダストリーシリコンハンディータワシ ECOSH Ⅱ(エコッシュ)セーブインダストリー
999税込1,099
1個
5日以内出荷
洗濯板がな~んと手のひらサイズのシリコンタワシに大変身!洗濯機だけでは落ちにくいガンコな汚れをスッキリ落とします!洗濯機に入れたくない、汚れのひどい靴下やおむつなどもサッと手軽に洗え、電気代の節約にもなります。ワイシャツの襟や袖などのひどい汚れも落としやすく、クリーニング代も減らせます。衣類に優しいシリコン製。手の平サイズで握りやすく、汚れ落ちも納得です。指を入れて洗える中空タイプです。凹凸の溝形状が生み出す摩擦力で、生地の汚れを浮かせて落とします。先細形状なので、上から叩くように汚れのポイントを集中的に落とせます。
仕様縦溝の面と波溝の面の2WAYタイプ材質シリコンゴム質量(g)60本体寸法(mm)85×55×35耐熱温度(℃)約230
アカスリ 美肌ブラシ 替えレーヨン セーブインダストリーアカスリ 美肌ブラシ 替えレーヨンセーブインダストリー
449税込494
1セット
4日以内出荷
アカスリ 美肌ブラシのヘッド部の替えカバー(アカスリ布)2枚組です。レーヨン製のアカスリ布は、キメ細かな肌触りで肌を傷めにくい素材です。
付属品取扱説明書材質レーヨン質量(g)3種類ブラシ本体寸法(mm)75×75×7
デスクトップ用モニターライト セーブインダストリーデスクトップ用モニターライトセーブインダストリー
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
PC作業、残業、寝室、読書に最適!デスクトップパソコン用LEDライト電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様●サイズ(L×W×H)mm:LEDライト/約400×24×20、固定用クリップ/約132×44×44●ケーブル長:約158cm●全重量(コ-ド込):約357g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:84個(白色42個、橙色42個)●LED時間:10万時間●照明調整:9段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-33
4段ラチェット式 スムーズ剪定ハサミ セーブインダストリー4段ラチェット式 スムーズ剪定ハサミセーブインダストリー
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
押切りと4段ラチェット式で枝を楽々切断!開閉ストッパー付により刃先を安全収納できます。本体は、サビに強いアルミダイキャスト製。軽くて丈夫です。刃はフッ素コーティング加工で汚れにくい滑りにくい樹脂グリップになります。剪定鋏として
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約175×55×18●重量:約187g●材質:刃部/SK-5高炭素鋼(フッ素コーティング)、ハンドル部/アルミダイキャスト・PVCアズワン品番65-6411-28
Soft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ セーブインダストリーSoft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズセーブインダストリー
579税込637
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
感染予防には、マスク・うがい・手洗いなどがありますが、近年世界的に口腔ケアの一環として舌磨きが注目されていますW-1(ダブルワン)は、SHIKIENCo.,Ltdと新潟大学大学院医学歯科総合研究科との共同研究により製品化された舌専用ブラシです舌の微細構造に対して歯ブラシでは取り除きにくい食べかすや舌苔(ぜったい)を効果的に除去するために設計されています舌にやさしい凹凸の両面タイプソフトな感覚で舌の形にフィット!風邪対策、高齢者の感染症予防にオススメします
仕様●サイズ:幅43mm×奥行き14mm×高さ230mm●柄の材質:K-レジン●毛の材質:特殊ナイロン●毛の硬さ:ソフト(やわらか)●耐熱温度:80℃
組立て簡単収納BOX 3個組 SVシリーズ セーブインダストリー組立て簡単収納BOX 3個組 SVシリーズセーブインダストリー
1,798税込1,978
1組(3個)
10日以内出荷
誰でも簡単に組み立てられる収納ボックス洗面台の下やクローゼットの上など、デッドスペースを有効利用できる収納ボックスです。取っ手部分があるので、取り出しやすいです。
仕様●サイズ:300×150×180mm●重量:152g(1個)●本体材質:ポリプロピレンアズワン品番65-3402-34
電動シェイバー うぶケア セーブインダストリー電動シェイバー うぶケアセーブインダストリー
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
メイクの上から使用OK!外出先でもメイクの上からサッとむだ毛処理!うぶ毛が気になる時にいつでも簡単に処理ができます。肌に優しい!回転式の刃は肌に直接触れないので、肌に優しいです。携帯に便利!ポーチに入るコンパクトサイズ。乾電池式です。
仕様●サイズ:30×115×30mm●重量:46g●本体材質:ABS樹脂●金属部材質刃:ステンレス刃●電源:単三形アルカリ電池1本使用(別売)アズワン品番65-3402-75
充電式電撃殺虫器 ライト&ランタン セーブインダストリー充電式電撃殺虫器 ライト&ランタンセーブインダストリー
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
UVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除。電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。電撃殺虫部連続使用時間:25時間殺虫部を開くと自動でON・閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除ができます。テント内を明るく照らす、電撃殺虫器とランタンが同時に使用できます。ライト部:強300ルーメン弱140ルーメン(強・4時間弱・7時間)強・弱・点滅の調節ができる、2段階の明るさ調節が便利です。防災用品としても活用できます。ランタン部:強200ルーメン弱100ルーメン(強・4.5時間弱7.5時間)フック付きで吊下げに便利、テント内で役立つ、マグネット・フック付き。
仕様●サイズ:71×71×135mm●重量:275g●ライト部:CREE XPGLED●ランタン部:COB●殺虫器ライト:紫外線ライト(UVLED×7)●本体材質:ABS・TPR●ライト部パネル材質:PS●フック材質:スチール(メッキ塗装)●殺虫器部材質:銅線●殺虫部通電電圧:800V 50mA●内蔵バッテリー:18650充電電池(2200mah)※交換不可●付属品:USB充電ケーブル(充電時間7~8時間)・清掃用ブラシアズワン品番65-3401-89
ハンドシュレッダー コンパクトタイプ セーブインダストリーハンドシュレッダー コンパクトタイプセーブインダストリー
2,798税込3,078
1個
13日以内出荷
個人情報を手軽に処分!郵便物の宛名、明細書、レシート、名刺など手回し式で電源不要。ご家庭で、オフィスで、どこでも使え、置き場に困りません。コピー用紙A6サイズ(105×148mm)2枚、官製はがき1枚カットできます。裁断幅3mmストレートカット。
仕様●商品サイズ:178×101×147mm●商品重量:400gアズワン品番65-3402-29
クリップ式ポータブルファン セーブインダストリークリップ式ポータブルファンセーブインダストリー
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
携帯に取り付けられるので、携帯で作業をしながら使用できます。デスクに置いても使えます。薄型のパソコン(幅約1cm以下)にも取り付けて使用できます。ポータブルファンとして
仕様●※製造上、若干のサイズ誤差があります。用途以外の使い方はしないでください。●サイズ(W×D×H)mm:約103×74×60●重量:約60g●材質:ABS・PP・天然ゴムアズワン品番65-6411-29
お肌に優しい 2Wayシェイバー セーブインダストリーお肌に優しい 2Wayシェイバーセーブインダストリー
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
ヘッド部交換でうぶ毛と眉毛処理ができる、2WAYシェーバーです。ピンポイントで処理できるので、気になるところをきれいに整えられます。メイクの上から使用OK!外出先でもメイクの上からサッとムダ毛処理!うぶ毛が気になる時にいつでも簡単に処理ができます。肌に優しい!刃は肌に直接触れないので、皮膚を切る心配がありません。携帯に便利!コンパクトサイズなので旅行先でもらくらく使用できます。(単4乾電池1本使用)いつでも清潔!ヘッド部(刃部)は水洗いOKです。
仕様●サイズ:24×28×135mm●重量:68g●本体材質:ABS樹脂●金属部材質刃:ステンレス刃●電源:単4形アルカリ乾電池1本使用(別売)アズワン品番65-3402-76
エアコン室外機用遮熱シート 3枚組 セーブインダストリーエアコン室外機用遮熱シート 3枚組セーブインダストリー
959税込1,055
1セット
17日以内出荷
直射日光を反射し、室外機の温度上昇を軽減、冷房効果アップ!余計な電力を抑えることが出来るため、無駄な電気代を節約!省エネ対策に。防水加工のアルミシートで室外機本体の水垢・泥などの汚れから守ります。室外機の幅に合わせてカットでき、好きなサイズに調整可能です。剥がしても跡が残らないテープタイプで、手軽に貼り付け、取り外しが可能です。
仕様●材質●▼遮熱シート:ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、アルミ●▼両面テープ(ポリエチレンクロス両面テープ):ポリエチレンクロス+アクリル系粘着剤/セパ紙●セット内容:アルミシート×3枚(総面積:横810×縦300×厚み3mm・ 重量25.5g)、両面テープ×6本(1本あたり:横32mm×縦272mm)アズワン品番65-3685-63
刃物産地新潟で作られた 日本製スライサー セーブインダストリー刃物産地新潟で作られた 日本製スライサーセーブインダストリー
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
3種類(スライス・セン切・ツマ切)の切り方と約6mmまでの厚さ調整で、便利にカンタン野菜クッキング!ダイヤル(カット選択ダイヤル+厚さ調節ダイヤル)を回すだけ。プレートを替える手間が省けます。丸みをおびて握りやすいハンドルと、持ちやすい、ブレない、使いやすいガードホルダー付きです。刃物を作り続けて50年。伝統ある技術で作られた包丁用ステンレス刃物鋼の刃だから、切れ味が違います!
仕様サイズ:340×160×60mm 重量:350g 本体材質・ガードホルダー:ABS樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-20℃) 刃部材質:ステンレス刃物鋼アズワン品番65-3402-41
洗濯用除菌消臭パウダーsevery セブリィ セーブインダストリー洗濯用除菌消臭パウダーsevery セブリィセーブインダストリー
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
本製品は洗濯洗剤と一緒に投入する事で雑菌や生乾き臭を除去 してくれます。また、洗濯槽の除菌・消臭にも効果的です。水20Lに対し4~6振り(2~3g)を洗濯用洗剤と一緒に投入してください。汗臭・靴下臭や生乾き臭の除去、洗濯内の除菌効果があります。安心・安全の100%天然成分です。日本製。
仕様商品サイズ:93×159×18mm 重量:79g(内容量:70g) 個装形態PE/PA袋 材質仕様成分:水酸化カルシウム(ホタテ貝焼成パウダー) 外装:PE/PA キャップ:PA シュリンク:PEアズワン品番65-3402-60繰り返し・詰め替え対応
組立て簡単収納BOX 3個組 SVシリーズ セーブインダストリー組立て簡単収納BOX 3個組 SVシリーズセーブインダストリー
2,198税込2,418
1組(3個)
13日以内出荷
誰でも簡単に組み立てられる収納ボックス洗面台の下やクローゼットの上など、デッドスペースを有効利用できる収納ボックスです。取っ手部分があるので、取り出しやすいです。
仕様サイズ:400×150×180mm 重量:190g(1個) 本体材質:ポリプロピレンアズワン品番65-3402-35
ソーラー式 鳥獣リペラー セーブインダストリーソーラー式 鳥獣リペラーセーブインダストリー
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
感知範囲に動物が入ると、赤外線センサーが反応し、強力な「超音波」「LEDライトの点滅」「警報音」(ダイヤルにて選択可)を発します。不快感を与え、動物を傷つけずにこの範囲から追い払います。上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します。電池よりもエコで経済的です。太陽光で充電できない際も、付属のUSBケーブルで内蔵バッテリーへ直接充電もできます。動物を感知すると、赤いLEDライトが点滅します。地面に差しての使用、平らなところへの使用、壁への設置も可能ですので、より効果的な場所で使用できます。周囲の状況に合わせて、赤外線センサーが感知する範囲を調整できます。特に近づけたくない動物に合わせて超音波の周波数を切り替えられます。
仕様サイズ:本体 W110×D78×H143mm(支柱取り付け時 H365mm)、支柱 240×Φ23mm 重量:286g(本体のみ)/310g(支柱含む) 本体材質:ABS樹脂 赤外線センサー:平角度120度、上下角度55度誘導距離:8~9m(動物の大きさによります) 作動時間:フル充電時約1日 センサー感知時の作動時間:約30秒 充電時間:ソーラーパネル約10~12時間/USBケーブル約8時間 電源:充電式ニッケル水素電池単三形800mAh×3個(USBケーブルでの充電可) 周波数:13.5kHz~45.5kHzアズワン品番65-3401-97
エアコン ドレンホース キャップ 3個組 セーブインダストリーエアコン ドレンホース キャップ 3個組セーブインダストリー(1件のレビュー)
939税込1,033
1セット
10日以内出荷
エアコン室外機からの虫の侵入を防ぎます。ドレンホースのジャバラ部に差し込むだけで簡単に取り付け出来ます。キレイで可愛らしいサクラのキャップで、エアコン内部から出る汚水も流れやすくします。ドレーンホースの直径 (外形)で14mmと16mmに取り付けできます。
仕様色:ピンク 材質:シリコーンアズワン品番65-3685-64