180件中 161180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 セーブインダストリーLED電球セーブインダストリー
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
設計寿命40,000時間。10年以上取り替え不要!(1日10時間使用)※設計寿命は、定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。消費電力わずか!小電力で実用的な明るさが得られます。瞬時に明るく、繰り返しの点滅に強い!スイッチを入れた直後からほぼ100%の明るさです。トイレのようなオンオフ回数が多い場所でも安心してお使いいただけます。軽量設計!質量は約85g
用途電球として寸法(mm)Φ55×100シルバー・ホワイト質量(g)約85
電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー電池のいらない 6LEDランタンセーブインダストリー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。
用途ランタンとして材質ABS・AS・PVCブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×82×230
持っても置いても便利な2WAYライト(LED) セーブインダストリー持っても置いても便利な2WAYライト(LED)セーブインダストリー
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
使い方1…スタンドを外して懐中電灯として持ち歩ける!使い方2…スタンドにさしてプッシュライトとして!使い方3…紐を取り付けると吊り下げることも! スタンドに立たせてライト部分を押すと、簡単に2段階点灯!明るさは、HIGHモードで、約40ルーメン。連続点灯時間は、LOWモードで約150時間、HIGHモードで約60時間。(※アルカリ乾電池使用の場合)スタンドから外してライトのみで懐中電灯として使用できます。防水機能付き!非常時・ウォーキング・アウトドアなど非常に便利!暗闇でもほのかに蓄光部分が光り、オシャレ!点灯・明るさの切り替え/消灯の仕方…使用する際は上から押す。本体のみで使用する際はスイッチボタンを押す。1回押すごとに弱点灯-強点灯-消灯を繰り返す。
用途ライトとして材質ABS樹脂・PS樹脂・ステンレス刃物鋼ポリカーボネートホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×165使用電池単三形電池×3本(別売り)明るさ(Lm)HIGHモード:約40電球の種類LED連続点灯時間(時間)LOWモード:約150、HIGHモード:約60
コバルトスパイラルステップドリル セーブインダストリーコバルトスパイラルステップドリルセーブインダストリー
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
小径から大径へと段階的に穴を大きくしていくため、穴あけ作業時のひっかかりや反動(ショック)、ビビリが少なく、スムーズな穴あけができます。シャンクは六角軸なので、ドリルチャンク着装時に滑りにくく、インパクトドライバーに使用可能です。(コードレスドライバー、コードレスインパクトドライバーにてご使用の際には、12V以上の機種をおすすめします。)2本のスパイラル溝(螺旋状の溝)で、切り粉の排出が非常にスムーズになり、刃先を長持ちさせます。スパイラル溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施し、穴あけ作業時に生じる切り粉の詰まりを減らし、通常品よりも発熱を抑え、スピーディーな穴あけ作業ができます。先端は、シンニング加工により被削材への食いつきが良くなり、センターポンチによるポンチングが不要になります。
用途薄ステンレス、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材等の穴あけ作業材質ハイスコバルトシルバー硬度HRC63-65シャンク径(Φmm)6.25段幅(mm)5
ふろ水ホースのキャッチフィルター 16組入 セーブインダストリーふろ水ホースのキャッチフィルター 16組入セーブインダストリー
998税込1,098
1個
7日以内出荷
ダブルフィルターで、残り湯のゴミ・汚れをキャッチ風呂水ホース専用の交換用フィルターです残り湯洗濯の時に髪の毛やゴミが洗濯機に入るのを防ぎます定期的に取替えができるタップリ16組入
用途洗濯機で洗濯する時に、風呂の残り湯から吸水して使用できる機能が備わっている洗濯機。残り湯を使用することで水道料金の節約になるので、使用している方は多いようです。しかし、風呂の残り湯には「髪の毛」「皮脂」「ゴミ」など、洗濯物と一緒にしたくないモノがどうしても残っています。これを洗濯機に入れないようにするキャッチフィルターのご使用をオススメします。風呂水ホースの先端部分は開閉できますので、その中にこのフィルターをセットしてください。ダブルフィルターになってますので、大きなゴミから小さなゴミまでキャッチします。16組のセットになってますのでたっぷりご使用いただけ、使用開始日を記入できるシールも付属してます。※適合製造メーカー:東芝、日立、三菱、パナソニック、シャープ※取替時期の目安:1ヶ月程度を目処に新しいものと交換してください。※サンヨー製のホースには対応していません。※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。セット内容黄色フィルター×16、緑色フィルター×16、使用開始シール×16材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布質量(g)1直径(Φcm)5(1組あたり)厚さ(cm)0.6(1組あたり)
植替え職人 頑丈根切りスコップ セーブインダストリー植替え職人 頑丈根切りスコップセーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
多機能性!地面に刺さりやすい細長いスコップは、深い根を刺して切る機能を持ち合わせ、掘削、除草、土の緩み、空気混入、移植など、さまざまま作業に適しています。エッジ工夫!刃先、両側にそれぞれ、各作業に応じるエッジで頑固な根、深い穴を掘り、さまざまな用途でご使用いただけます。頑丈&長持ち!刃先の材質が頑丈なクロムモリブデン合金鋼で錆びにくいです。耐久性が高いので、長くご使用いただけます。滑り止め!ハンドルは握りやすい形状にデザインされており、使用者に与える負担が少なく省力で手が疲れにくいです。また、ハンドルが滑り止めのTPR樹脂を採用していますのでご使用時に滑りにくく刈り込む作業が楽です。
用途スコップとして材質クロムモリブデン合金鋼、TPR樹脂、ポリプロピレン樹脂、PVC寸法(mm)335×58×40ブラック、ピンク
ラクラク剪定ハサミ 女性用 セーブインダストリーラクラク剪定ハサミ 女性用セーブインダストリー
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
花切り・生け花・植木の剪定に大活躍!生木の切断は、約10mmまで対応可能。小さな女性の手にもフィット。握りやすく扱いやすい、ミニサイズ!刃部はステンレスなので、サビに強くお手入れも簡単!丈夫な板バネ付き。ロック付きなので、安全に開閉できます!ハンドル部分がアルミ製の軽量なので、疲れにくく作業がしやすいです!
用途剪定鋏として材質ステンレス、アルミ、PVC寸法(mm)175×50×20ピンク、シルバー使用目的剪定切断能力(Φmm)約10まで
立ったままラクラク草刈り鎌 セーブインダストリー立ったままラクラク草刈り鎌セーブインダストリー
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
取って部分をピンクにしたかわいい草刈り鎌になります。約74cm~最大約119.5cmまで伸縮できるので、ひざや腰に負担をかけずに作業ができます。しゃがんだりせず、立ったまま作業ができるので、お年寄りや女性もラクラク草を刈れます。パイプ部分は、アルミを使用しておりますので、軽くて扱いやすくなっております。草を刈るときに引っ掛かりがよくなる特殊形状の刃にしました。女性でも簡単に作業できます。押したり引いたりしても刈れるように全面に刃が付いております。
用途芝刈り鎌として材質モリブデン合金鋼、クロムメッキ、アルミ、PE、PVC寸法(mm)740~1195×110×55ピンク、シルバー
ナイロン ゴールドカッター セーブインダストリーナイロン ゴールドカッターセーブインダストリー
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
安全性抜群で、故障がなく、ラクラク作業。ワンタッチ装着で使いやすく、コードの耐久性もアップしました。どの機種にも使用できます。
用途刈払機用チップソーとしてゴールド
トルネードチップソー セーブインダストリートルネードチップソーセーブインダストリー
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
雑草刈、下草刈に最適です。田畑の畦道、車道の整備、河川敷・用水路などの斜面で活躍します。「トルネードチップソー」・・・チップの脱落を防ぐ強力斜め埋め込み型、超硬チップ四面研磨仕上げ(自動研磨仕上げ)
用途刈払機用チップソーとして材質マンガン炭素鋼シルバー
超軽量草刈り用チップソー セーブインダストリー超軽量草刈り用チップソーセーブインダストリー
2,598税込2,858
1箱(2枚)
6日以内出荷
雑草刈、下草刈に最適です。田畑の畦道、車道の整備、河川敷・用水路などの斜面で活躍します。「超軽量草刈り用チップソー」・・・超硬チップ四面研磨仕上げ。
用途刈払機用チップソーとして材質マンガン炭素鋼シルバー
ステンレス刃剪定鋏 セーブインダストリーステンレス刃剪定鋏セーブインダストリー
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
バネの力でラクラク操作。開閉がスムーズなので、長時間の作業や女性の方でも手軽にご使用できます。サビにくいステンレス刃!
用途剪定鋏として材質ステンレス刃、亜鉛合金寸法(mm)200シルバー、ブラック使用目的剪定
アルミハンドル剪定鋏 セーブインダストリーアルミハンドル剪定鋏セーブインダストリー
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
バネの力でラクラク操作。開閉がスムーズなので、長時間の作業や女性の方でも手軽にご使用できます。アルミハンドルの軽量タイプ!
用途剪定鋏として材質SK5、アルミダイキャスト寸法(mm)200シルバー、ブラック使用目的剪定
アルミ刈込鋏 普通型 セーブインダストリーアルミ刈込鋏 普通型セーブインダストリー
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
丈夫で鋭い切れ味!!ストレート刃で庭草のお手入れにも役立ちます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!生垣や垣根などの新芽、葉を刈りこむのに適しています。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVC寸法(mm)675×190×47シルバー、ブラック使用目的刈込切断能力(Φmm)約10まで
アルミ刈込鋏 強力型 セーブインダストリーアルミ刈込鋏 強力型セーブインダストリー
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
丈夫で鋭い切れ味!!R刃で枝への食いつきが良く、ラクラク切断できます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!10mm位までの太枝、草などの株を切るのに適しています。主に枝の切断用ですが、一般の草刈りなどの使用も含めオールマイティに活躍します。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVCシルバー、ブラック使用目的刈込切断能力(Φmm)10まで
ギザ刃でラクラク!刈込ハサミ セーブインダストリーギザ刃でラクラク!刈込ハサミセーブインダストリー
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ギザ刃の力で、枝葉をスムーズに切ることができます!直径約15mmの枝まで剪定可能。庭木、家庭菜園のお手入れに!アルミパイプですので、軽くて錆びにくくなっております。
用途刈込鋏として材質高炭素鋼、PVC、アルミ、ナイロン寸法(mm)695×200×35シルバー、ピンク使用目的刈込切断能力(Φmm)15まで
電池式 モグラ撃退器(LED付) セーブインダストリー電池式 モグラ撃退器(LED付)セーブインダストリー
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
土中に差し込むだけで音波振動を発しモグラを驚かせます。発生する音波振動は、約113平方メートル(約34坪、約半径6m)の範囲に伝わり、モグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約3秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。新しい電池で、約2~3ケ月程度可動します。LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。電池ボックスは引出し式で交換が簡単にできます。
用途モグラ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)415×65グリーン電源6V、単1乾電池4本(別売)対象動物モグラ
ソーラー式 モグラ撃退器 セーブインダストリーソーラー式 モグラ撃退器セーブインダストリー
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。地面に埋め込むだけ!畑・芝生・花壇に居るモグラや地ねずみを驚かせます。本器から発生する音波振動は最大約50平方メートル(約15坪、約半径4m)の範囲に伝わり、モグラ・害獣を驚かせます。モグラが嫌う音波振動!本器は約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。(周波数:400Hz±50H)人・動物・植物には無害です!薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。
用途モグラ対策に材質ポリプロピレン寸法(mm)385、頭部95×80ブラック対象動物モグラ
便利な のび~るホース(収納フック付) セーブインダストリー便利な のび~るホース(収納フック付)セーブインダストリー
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
水の力で伸縮する、手間なしホース!蛇口をひねるとビョ~ンと2倍にのびる!軽い!絡まない!かさばらない!遠くの水やりも簡単に。収納時は7.5mのホースが蛇口に取り付けて水を出すと、最大15mまで伸縮します。紫外線に強く劣化しにくい素材です。水やりや洗車の強~い味方!選べる7種の散水パターン。便利なのび~るホース(収納フック付)水やり・洗車・窓掃除など用途に合わせて、7種類の散水パターンから選べます。水量調節ネジ付き。ロック金具で連続放水できます。収納時に便利な、収納フック付き。
用途水やり、洗車、窓掃除などの放水に材質テトロン+スパンデックス、TPE樹脂、ABS樹脂ブルーホース長さ(m)収納時7.5、最大15ホース径(Φmm)30
3M蛍光ベスト セーブインダストリー3M蛍光ベストセーブインダストリー
1,698税込1,868
1着
6日以内出荷
50mm幅の高輝度反射テープで、夜間作業・安全作業に最適です。安心・安全素材、3M使用
用途蛍光ベストとして夜間作業、安全作業などに材質ポリエステルジャージ、ポリエステル寸法(mm)570×585×50