カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 日用品(10)
  • 農具(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 厨房用品(7)
  • 防災用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 家電(4)
  • 清掃用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • アサヒペン(15)
  • アオイ(12)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • サンエス(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 八光電機(5)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • アルファ技研(4)
  • PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS(4)
  • マルマン(3)
  • JTC(3)
  • ハゼット(3)
  • フクビ化学(3)
  • 前澤化成工業(3)
  • EBM(江部松商事)(3)
  • 油漢(3)
  • ハイロック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vuin」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 13LEDスーパーライト セーブインダストリー

    13LEDスーパーライト

    セーブインダストリー(83件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
    付属品ハンドストラップ材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ステンレス製フッククリップ セーブインダストリー

    ステンレス製フッククリップ

    セーブインダストリー(2件のレビュー)
    598税込658
    1個(5個)
    当日出荷
    フックが付いて吊り下げる事ができるステンレス製ピンチ。約750gまで吊り下げることができます。サイズ:100×18×55mm。材質:18-8ステンレススチール
    材質18-8ステンレススチールサイズ(mm)100×18×55入数(個)5
  • 6WAYマルチレスキューラジオ セーブインダストリー

    6WAYマルチレスキューラジオ

    セーブインダストリー(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
    用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。質量(g)232寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35使用電池単4乾電池3本使用(別売)内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
  • エアーメイト(エアコン風除け対策用) セーブインダストリー

    エアーメイト(エアコン風除け対策用)

    セーブインダストリー(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
    付属品両面テープ、落下防止キット材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ質量(g)470サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
  • ステンレス製フッククリップ 5個組 セーブインダストリー

    ステンレス製フッククリップ 5個組

    セーブインダストリー
    719税込791
    1個
    当日出荷
    フック掛けができるので、クリップで挟んで吊り下げることができます。 ステンレス製のクリップで錆びにくく、湿気が多いところでも大活躍! お得な5個セット
    用途フッククリップとして材質ステンレススチールシルバー品番SV-5271寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×55耐荷重(g)500入数(個)5
  • ダブルスピーカー ねずみ撃退器 セーブインダストリー

    ダブルスピーカー ねずみ撃退器

    セーブインダストリー
    4,488税込4,937
    1個
    当日出荷
    超音波&電磁波でネズミを撃退!コンセントに差し込むだけの簡単セット。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。夜間の時に自動的に点灯、昼間になると自動的に消えるナイトランプ付きです。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
    用途ネズミ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)65×65×125ホワイト対象動物ネズミ
  • 鋳物ミートプレス 丸型 セーブインダストリー

    鋳物ミートプレス 丸型

    セーブインダストリー(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    でこぼこしたお肉が均一に焼ける、ミートプレス
    用途食材の縮みや反りを抑えて、熱が均一に伝わります。材質本体:鉄、ハンドル:天然木寸法(mm)175×175×65質量(g)980
  • ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ セーブインダストリー

    ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ

    セーブインダストリー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!。暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
    付属品取扱説明書仕様感知角度:約120度材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)本体寸法(mm)150×120×325本体質量(g)315保護等級IP44バッテリー容量(Ah)1.2センサー感知方式人感設置場所屋外灯数2点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)感知距離(m)約3~4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ステンレスフラワーばさみ 万能型 セーブインダストリー

    ステンレスフラワーばさみ 万能型

    セーブインダストリー
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    見た目もかわいい、ピンクの取っ手のフラワーはさみ。 フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる万能はさみになっております。 サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
    用途花鋏として材質ステンレス鋼・ABS樹脂ピンク使用目的花鋏
  • COBセンサーライト マグネット台座付 セーブインダストリー

    COBセンサーライト マグネット台座付

    セーブインダストリー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
    用途センサーライトとして材質ABS・ポリスチレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80検知範囲約45°使用電池単四電池3本センサー感知方式人感・明暗明るさ(Lm)約250人感センサ検出距離(m)約3.5エコロジー商品省エネ
  • 横に置いて倒れない線香皿 セーブインダストリー

    横に置いて倒れない線香皿

    セーブインダストリー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    線香を横に置いて使うので、急な地震などで線香が倒れたり灰が飛び散ったりする心配がありません。香炉灰も不要です。網があるので線香が消えずに使えます。網が取り外せるのでお手入れが簡単!フェノール樹脂製の本体とステンレス製の網は、どちらも水洗いが可能です。
    付属品取扱説明書材質本体/フェノール樹脂、網/18-8ステンレス質量(g)138本体寸法(mm)195×63×35
  • 洗えるメガネの鼻あてキャップ クリアー セーブインダストリー

    洗えるメガネの鼻あてキャップ クリアー

    セーブインダストリー(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット(2個)
    当日出荷
    使用するとメガネがズレにくくなるので、ズレ落ちるストレスが軽減できます。水洗いOK、繰り返し使えるので、いつも清潔に使えます。
    用途眼鏡のずり落ち防止、鼻あての汚れ防止に材質シリコーン寸法(mm)16×7×2.5クリアー
  • コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん セーブインダストリー

    コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん

    セーブインダストリー(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    付属品USB-typeCケーブル×1本材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)72×72×120タンク容量(mL)260
  • シュレッダーはさみ 一刀量断 セーブインダストリー

    シュレッダーはさみ 一刀量断

    セーブインダストリー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製 5枚刃で手軽に裁断!握りやすく、滑りにくい!握る部分の材質は、滑りにくいTPR樹脂加工。 <1方向カット>一回で5列カットできます。 <2方向カット>手元1cm以上を残し、同一方向にハサミを入れます。入れ終わったら、切れ目の直角の方向でハサミを入れると、3.5mm正方形にカットできます。
    用途シュレッダーはさみとして材質ステンレス鋼・PP・TPRピンク・ホワイト切断能力コピー用紙:2枚/名刺・ハガキ、封筒:1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×82×20刃部加工シュレッダー刃繰り返し・詰め替え対応
  • 安全メガネ セーブインダストリー

    安全メガネ

    セーブインダストリー
    798税込878
    1個
    当日出荷
    塗装、研削・研磨、刈払い作業、解体現場、花粉の季節に。 浴室等のお掃除にも便利に使えます。軽量で衝撃に強いポリカーボネートを使用! 正面、側面からの飛来物から目を守ります。メガネをかけたままでも装着可能!
    用途安全メガネとして仕様軽量、衝撃に強いクリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×150×60機能メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート
  • LEDライト付電動爪切り セーブインダストリー

    LEDライト付電動爪切り

    セーブインダストリー(2件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    カットするのではなく、削るから仕上がりキレイ!爪に押し当てるだけ。 硬い爪もラクラク処理!電動式なので、簡単に爪を削ることができます。 触っても安全です。皮膚に触れても大丈夫! 削った爪は容器内に入るから、掃除もラクラク! 飛び散った爪の掃除をしなくても大丈夫!ヘッド部分はまるごと水洗い!水洗いできるので、衛生的です。 お掃除ブラシ付きです。 LEDライト付き! LEDライトで暗くても指先が見やすく、爪先を照らして削ることができます。
    用途爪やすりとして材質ABS樹脂・タングステン鋼・ポリカーボネイト樹脂ホワイト・ピンク品番SV-5974寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×100
  • シリコンシャンプー&マッサージブラシ セーブインダストリー

    シリコンシャンプー&マッサージブラシ

    セーブインダストリー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シャンプーの時にこのブラシを使うことで、指先では落ちにくい脂汚れを落とします。 シリコンゴムのソフトな感触で、頭皮のマッージ効果も得られます。
    材質シリコーンゴムオレンジ品番SV-8786寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×52
  • 3Way カーインバーター セーブインダストリー

    3Way カーインバーター

    セーブインダストリー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。
    用途使用電力の目安。電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85W。USB充電+TypeC=同時18W(各約9W)。USB充電+TypeC+電源コンセント=約90W。USB充電最大:18W。TypeC充電最大:18W付属品取扱説明書、保証書(6か月分)材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼出力(W)定格70/最大80(コンセント)電流(A)空運転:0.2本体寸法(mm)90×45×41本体質量(g)73出力電圧(V)DC110~156入力電圧(V)DC12使用環境温度(℃)0~40保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護USB出力:DC5V 3.1A
  • ボール型ソーラー式ガーデンライト セーブインダストリー

    ボール型ソーラー式ガーデンライト

    セーブインダストリー(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。 簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。
    用途ガーデンライトとして材質ABS・ポリスチレンホワイト・ブラック品番SV-6285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ150充電時間(時間)12(晴天時)点灯時間(時間)最長約6
  • LED付き 蛍光ベスト セーブインダストリー

    LED付き 蛍光ベスト

    セーブインダストリー
    2,798税込3,078
    1着
    当日出荷
    LEDライト付きで、夜間作業・安全作業に最適です。 スイッチボタンで、高速点滅・低速点滅・点滅!3通りの点灯パターンに切り替えられます。 電池ケース防水ポケット付き!雨の日でも安心して作業できます。
    用途蛍光ベストとして夜間作業、安全作業などに材質ポリエステルメッシュ、PVC寸法(mm)575×580×15使用電池単三アルカリ乾電池×2本使用(別売)LEDランプあり連続点灯時間(時間)約30(点灯時)
  • 1LED ecoミニトーチ(角形) セーブインダストリー

    1LED ecoミニトーチ(角形)

    セーブインダストリー(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    明るさ約35ルーメン!!。球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!
    用途ライトとして長さ(mm)94
  • 灰とり&灰ならし セーブインダストリー

    灰とり&灰ならし

    セーブインダストリー
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    香炉のお掃除に!。手を汚さず香炉に残った線香の燃えカスを取り除けます。香炉の灰をキレイにならすことができます。
    付属品取扱説明書材質18-8ステンレス質量(g)16本体寸法(mm)40×110×3
  • よく切れ~る万能ハサミ セーブインダストリー

    よく切れ~る万能ハサミ

    セーブインダストリー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚いカーペットやかさばるダンボール、硬くて切りづらいCD、小枝など、硬いものや厚いものでもスイスイ切れる、ご家庭にあると役立つ万能ハサミです。ストッパーで簡単開閉調節の安全設計。3段階開閉なので、細いものから太いものまでカットしやすくなっています。女性にやさしい。女性でも持ちやすい形状で、疲れにくく手にフィットしやすいグリップです。刃の形状は、切るものが逃げづらく、開閉がスムーズなバネ付きですので、手軽にご使用でき、長時間作業でも疲れません。切れ味持続!刃部は、炭素鋼(SK5)を使用しており、鋭い切れ味が持続します。<用途&切断能力>5mm厚 革とダンボール、カーペット。 3mm厚 プラスチック板。 1mm厚 アルミ板。 0.5mm厚焼き入れ無し 軟鉄板。 生木(小枝)、CD、ホース 。2.5mm径(軟線)の切断が可能
    用途万能はさみとして材質SK5炭素鋼・TPE樹脂・PP樹脂・POM樹脂オレンジ・イエロー品番SV-3789寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×55×18
  • 便利なガーデンテープ セーブインダストリー

    便利なガーデンテープ

    セーブインダストリー(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    園芸に最適な結束テープ!苗木、ツル、花束等の結束、コード等の結束、果実の袋止めなどにご使用いただけます。破線つきで80mmに手でカットできます。表面と裏面でくっつき、繰り返し使えて経済的です。やわらかいテープなので、植物を傷つけにくく、しっかりと巻き付けることができます。
    付属品取扱説明書材質ナイロンテープ幅(mm)15テープ長さ(m)10巻本体寸法(mm)123×15×123本体質量(g)57
  • グラっとしにくい五徳 セーブインダストリー

    グラっとしにくい五徳

    セーブインダストリー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ガスコンロのちっちゃなお鍋やフライパンのグラつきを解消できます
    用途直径が12cm以下の小さなお鍋・やかん・フライパンなどがガスコンロで使用できる様になります材質鉄(ホーロー加工)寸法(mm)125×125×15質量(g)192
  • 乾電池式 ネズミ撃退器 ダブルスピーカー セーブインダストリー

    乾電池式 ネズミ撃退器 ダブルスピーカー

    セーブインダストリー
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    乾電池式なので設置場所を選びません。ネズミ撃退器に乾電池式が新登場!軽くて小さいので、ネズミが住みつく屋根裏など持ち運ぶのに大変な場所でも、ラクラク設置出来ます。屋内であれば、どんなところでも使用可能。気になる所に置けばOK!乾電池式(乾電池別売)なので、設置場所を選びません。ネズミの嫌がる超音波を発信し、ネズミの住みにくい環境を作ります。強力超音波でネズミを驚かせます。ダブルスピーカーとスピーカーの部分を丸みにした形状で、放射角度は、約160度。切り替えスイッチで、暗くなると超音波が出るナイトセンサー機能と、常時超音波が出る機能の切り替えができます。※最大有効範囲:約50坪。有害なものが発生しないので、お子様・ペットや食品に対しても安全です。電気製品にも無害です。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。
    用途ネズミ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)140×86×90ホワイト対象動物ネズミ
  • ステンレス花ばさみ 長刃型 セーブインダストリー

    ステンレス花ばさみ 長刃型

    セーブインダストリー(1件のレビュー)
    779税込857
    1丁
    当日出荷
    見た目もかわいい、オレンジ色の取っ手の鋏。 フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる長刃型のはさみになっております。 サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
    用途花鋏として材質ステンレス鋼・ポリプロピレン樹脂オレンジ使用目的花鋏
  • 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー

    3W+5W COB LEDサーチライト

    セーブインダストリー
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト。 2WAYハンドルで二通りの持ち方! 弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの使い方。 単三乾電池(アルカリ電池)3個で、連続約8時間使用可能! 肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!
    用途アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト、サーチライトなど材質ショルダーストラップ:ナイロン品番SV-6841材質(本体)ABS樹脂+シリコン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×91×138電池単三形 3個使用(別売)材質(レンズ)PS樹脂設置場所屋内・屋外明るさ(Lm)3W LED:約200、5W COB LED:約260灯数1照射距離(m)約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
  • COB LED ヘッドライト セーブインダストリー

    COB LED ヘッドライト

    セーブインダストリー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アウトドア、非常時に活躍する、COBライト!COBライトは、1個の光源により、従来の多数のLEDがついたタイプと比べ影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。ヘルメットに装着しても、滑りにくい!ベルトに滑り止めゴムを縫い込んでいるヘッドバンド使用で、ヘルメットに装着しても滑りにくく安心です。野外での使用に最適な、生活防水タイプ!パッキンのゴムが入っていて、生活防水で使用可能です。明るさ2段階、点滅3パターン!省エネモード:約60ルーメン、ハイパワーモード:約120ルーメン、点滅パターン:強・弱・点滅。3段階の照射角度調節機能付き!照射角度の調節で、手元の照射ができるます。
    用途ヘッドライトとして材質ABS・ポリカーボネイト・シリコンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×45使用電池単四乾電池3本(別売)明るさ(Lm)省エネモード:約60、ハイパワーモード:約120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ミニうさぎ セーブインダストリー

    ミニうさぎ

    セーブインダストリー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    お庭や玄関からかわいいウサギがひょっこりお出迎えします。置くだけでかわいいオーナメントな為、お部屋のインテリアにとてもマッチします。
    用途装飾として材質ポリレジン樹脂ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×150
  • ピタッと強力マグネットフック 3個組 セーブインダストリー

    ピタッと強力マグネットフック 3個組

    セーブインダストリー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    キッチンツールや小物などの吊り下げ収納に!
    用途強力磁石でしっかり固定、取り外しが自由な磁石タイプ。材質スチール(ニッケルメッキ)、ネオジウム磁石(ニッケルメッキ)寸法(mm)25×25×43質量(g)37耐荷重(kg)【横向き時】2【吊り下げ時】7.5
  • 電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー

    電池のいらない 6LEDランタン

    セーブインダストリー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。
    用途ランタンとして材質ABS・AS・PVCブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×82×230
  • くりかえし使えるシリコン保存バッグ セーブインダストリー

    くりかえし使えるシリコン保存バッグ

    セーブインダストリー
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    洗って乾かして、くりかえし使えるシリコン保存バッグです
    用途食材などを冷凍・冷蔵保管するだけでなく、調理の下ごしらえや漬け込み、電子レンジでの温めや湯せん調理が可能です材質本体:シリコン、スライドバー:ABS樹脂
  • 水切れのいいうがいカップ セーブインダストリー

    水切れのいいうがいカップ

    セーブインダストリー
    1,728税込1,901
    1個
    翌々日出荷
    取っ手を下にして置くと水切れがよく、カップの底に水がたまらないので清潔にお使いいただけます 取っ手の穴に歯ブラシなどを差すことができます 小ぶりなサイズで場所も取りません、子供にも丁度いいサイズになります
    材質18-8ステンレス寸法(mm)100×100×73質量(g)90
  • 丸洗いができるガスコンロ用汚れ防止マット セーブインダストリー

    丸洗いができるガスコンロ用汚れ防止マット

    セーブインダストリー
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)ほか
    翌々日出荷
    ガスコンロ周りの汚れや傷や焦げ付きをガードします 丸洗いできるので、何度でも繰り返し使えて経済的です
    材質ガラス繊維・シリコーンコーティング(1色印刷)
  • テコ付V型草抜き セーブインダストリー

    テコ付V型草抜き

    セーブインダストリー
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    テコ原理を利用した草抜きで草の根元から抜くことができます
    用途気になる草などをピンポイントに抜くことができます寸法(mm)220×55×30質量(g)76材質(柄部)ポリプロピレン樹脂材質(刃)炭素鋼
  • IH用汚れ・キズから守るシリコンマット セーブインダストリー

    IH用汚れ・キズから守るシリコンマット

    セーブインダストリー
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    ヒーター面を汚れやキズから守ります 中央部をくり抜く事で光センサー付きのIHクッキングヒーターも対応できます
    材質シリコンゴム寸法(mm)210×222×2質量(g)44
  • 根こそぎ草刈りくん セーブインダストリー

    根こそぎ草刈りくん

    セーブインダストリー
    998税込1,098
    1個
    5日以内出荷
    雑草を雑草を”根からごっそり”引き抜く。先端の鋭い刃でしっかり土に食い込み、雑草を根から除去。狭い場所や細かい作業にも使いやすいコンパクトサイズ。花壇や、家庭菜園、庭の雑草取りにピッタリ。握りやすい形状で力が入れやすく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。
    質量(g)91サイズ(mm)82×235×35
  • クリップ式人感センサーソーラーライト セーブインダストリー

    クリップ式人感センサーソーラーライト

    セーブインダストリー
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    人の動きを検知して自動点灯する、クリップ式のソーラーライト。防犯モード、省エネモード、常夜灯モードから選べます。クリップやネジでの固定のほか、フックで引っ掛けて設置することもできます。IPX4相当の防水仕様で雨の日も使用可能です
    付属品USBケーブル(Type-C)×1、壁掛け用フック×2、壁掛け用留め具×1、ネジ×2、アンカープラグ×2寸法(mm)170×100×95質量(g)258定格入力電圧(V)5連続使用時間(時間)6~14定格入力電流(A)1電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)200~300防水仕様IPX4相当エコロジー商品省エネ
  • 除電ができる 仏壇お掃除ブラシ セーブインダストリー

    除電ができる 仏壇お掃除ブラシ

    セーブインダストリー
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質大ブラシ:ポリエステル+帯電防止用糸小ブラシ:山羊毛柄:ABS樹脂長さ(mm)(毛)大ブラシ:65小ブラシ:30質量(g)43サイズ(mm)55×265×55