クリップ式人感センサーソーラーライト

クリップ式人感センサーソーラーライト - セーブインダストリークリップ式人感センサーソーラーライト - セーブインダストリークリップ式人感センサーソーラーライト - セーブインダストリークリップ式人感センサーソーラーライト - セーブインダストリークリップ式人感センサーソーラーライト - セーブインダストリークリップ式人感センサーソーラーライト - セーブインダストリークリップ式人感センサーソーラーライト - セーブインダストリー

人の動きを検知して自動点灯する、クリップ式のソーラーライト。
防犯モード、省エネモード、常夜灯モードから選べます。
クリップやネジでの固定のほか、フックで引っ掛けて設置することもできます
IPX4相当の防水仕様で雨の日も使用可能です

付属品
USBケーブル(Type-C)×1、壁掛け用フック×2、壁掛け用留め具×1、ネジ×2、アンカープラグ×2
寸法(mm)
170×100×95
質量(g)
258
定格入力電圧(V)
5
連続使用時間(時間)
6~14
定格入力電流(A)
1
電池
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)
バッテリー容量(mAh)
3000
光束(Lm)
200~300
防水仕様
IPX4相当
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79763760SV-8425
¥3,500
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする