70件中 41~70件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW 種類スプロケット 寸法A(mm)20 寸法C(mm)31.3 ボス長BL(mm)40 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50 スプロケット形状B型
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW 種類スプロケット 寸法A(mm)17.5 寸法C(mm)27.8 ボス長BL(mm)35 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60 スプロケット形状B型
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW 種類スプロケット 寸法A(mm)25 寸法C(mm)38.3 ボス長BL(mm)50 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M50 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50 スプロケット形状C型
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)23.5 チェーンNo.120 スプロケット形状C型
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M140 スプロケット 1列A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)23.5 チェーンNo.140 スプロケット形状A型
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M60 スプロケット 1列A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):20 列数1列 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60 スプロケット形状A型
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 1列A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):30 列数1列 歯幅(T)(mm)23.5 チェーンNo.120 スプロケット形状A型
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 1列A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80 スプロケット形状A型
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 1列A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)17.6 チェーンNo.100 スプロケット形状A型
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M160 スプロケット 1列A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)29.4 チェーンNo.160 スプロケット形状A型
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M80SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)45.4 ボス長BL(mm)60 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M35SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)15.7 ボス長BL(mm)20 歯幅(T)(mm)4.3 チェーンNo.35
1個
839 税込923
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M40SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)27.8 ボス長BL(mm)35 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M100SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)52.4 ボス長BL(mm)70 歯幅(T)(mm)17.6 チェーンNo.100
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M60SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)38.3 ボス長BL(mm)50 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M50SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)31.3 ボス長BL(mm)40 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M25スプロケット
RoHS
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番562-5707 材質機械構造用炭素鋼 歯数14 種類スプロケット ボス径BD(mm)20 外径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54 軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6 ボス長さ(mm)BL:20
1個
379 税込417
当日出荷

三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS35スプロケット
RoHS
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品 軸穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)BL:20
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS40スプロケット
RoHS
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)BL:20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]サンコーステンレス角ラック
材質SUS304 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
1本
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]サンコーステンレス丸ラック
材質SUS303 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]標準ラック(精度等級JIS N8級)
材質S45C相当 種別ラック 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 歯面硬度95HRB以下
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール5
モジュール5 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 歯幅(mm)50 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
5,490 税込6,039
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール3
モジュール3 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 歯幅(mm)30 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

モジュール1 種別平歯車 材質S45C相当 歯幅(mm)10 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
569 税込626
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]取付穴加工ラック モジュール1.5~6
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級) 歯面硬度95HRB以下
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]Wピッチホイル
スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)