カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • 三興製作所[スプロケット]
  • モノタロウ(18)
  • KANA(片山チエン)(492)
  • 大阪魂(95)
  • エスコ(87)
  • NOK(86)
  • SMC(61)
  • 鹿島化学金属(UKB)(51)
  • Kenko(ケンコートキナー)(47)
  • KHK(小原歯車工業)(41)
  • NSK(日本精工)(35)
  • 三菱マテリアル(35)
  • NTN(エヌティーエヌ)(34)
  • EBM(江部松商事)(31)
  • アズワン(28)
  • cotta(28)
  • ノーブランド(26)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • 武蔵オイルシール工業(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Φ58」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M25 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M25 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
749税込824
1個
翌日出荷から9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
M80 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状C型
SM25 ステンレススプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SM25 ステンレススプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
M25 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]M25 スプロケット 1列A型三興製作所[スプロケット]
509税込560
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状A型
M50 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M50 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)8.4チェーンNo.50スプロケット形状B型
MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
M50 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M50 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状C型
M100 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状C型
M80 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)14.1チェーンNo.80スプロケット形状B型
SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ