絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
445件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EKMG100ELL222MJ20S 日本ケミコンEKMG100ELL222MJ20S日本ケミコン
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧10Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)760静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
ESMG350ELL102MK20S 日本ケミコンESMG350ELL102MK20S日本ケミコン
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.145静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
EKMG100ELL102MJC5S 日本ケミコンEKMG100ELL102MJC5S日本ケミコン
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧10Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)460静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG101ELL101MJ20S 日本ケミコンEKMG101ELL101MJ20S日本ケミコン
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)265静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMH250VSN682MP30S 日本ケミコンEKMH250VSN682MP30S日本ケミコン
1,698税込1,868
1袋(2個)
5日以内出荷
寸法(mm)23(Dia.)×30電圧25Vdc直径(Φmm)23高さ(mm)30シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.003RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.86rms静電容量(μF)6800最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
EKMH630VSN222MP35S 日本ケミコンEKMH630VSN222MP35S日本ケミコン
1,898税込2,088
1袋(2個)
5日以内出荷
寸法(mm)23(Dia.)×35電圧63Vdc直径(Φmm)23高さ(mm)35誘電正接0.0015RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.73rms静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
EKMG350ELL102MK20S 日本ケミコンEKMG350ELL102MK20S日本ケミコン
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)810静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
ESMG500ELL102MK25S 日本ケミコンESMG500ELL102MK25S日本ケミコン
989税込1,088
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧50Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.34静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ELXS401VSN331MA25S 日本ケミコンELXS401VSN331MA25S日本ケミコン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
長さ(mm)25寸法(mm)35(Dia.)×25電圧400Vdc直径(Φmm)35シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.0015漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.52rms静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
EKMH500VSN472MP45S 日本ケミコンEKMH500VSN472MP45S日本ケミコン
899税込989
1袋(2個)
5日以内出荷
寸法(mm)23(Dia.)×45電圧50Vdc直径(Φmm)23高さ(mm)45シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.43rms静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
ELXS451VSN221MR30S 日本ケミコンELXS451VSN221MR30S日本ケミコン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
長さ(mm)30寸法(mm)30(Dia.)×30電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.18rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
KTS250B106M43N0T00 日本ケミコンKTS250B106M43N0T00日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様(末端)表面実装長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.8電圧25Vdc高さ(mm)2.8奥行(mm)3.2許容差±20%温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)静電容量(μF)10最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
EMZA350ADA221MHA0G 日本ケミコンEMZA350ADA221MHA0G日本ケミコン
23,980税込26,378
1リール(500個)
5日以内出荷
寸法(mm)8×10電圧35Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)10シリーズMZA寿命2000h許容差±20%極性極性漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)160リップル電流(mA)600rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
EKMG250ELL222MK25S 日本ケミコンEKMG250ELL222MK25S日本ケミコン
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧25Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.09静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKY-350ELL471MJ20S 日本ケミコンEKY-350ELL471MJ20S日本ケミコン
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
長さ(mm)20寸法(mm)10(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)10シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)164RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)46リップル電流(mA)1400rms静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
EKMG101ELL470MJC5S 日本ケミコンEKMG101ELL470MJC5S日本ケミコン
489税込538
1袋(5個)
欠品中
寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)165静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG160ELL331MHB5D 日本ケミコンEKMG160ELL331MHB5D日本ケミコン
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧16Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)260静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
ESMG500ELL100ME11D 日本ケミコンESMG500ELL100ME11D日本ケミコン
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)60静電容量(μF)10最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
EKMG500ELL330ME11D 日本ケミコンEKMG500ELL330ME11D日本ケミコン
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)90静電容量(μF)33最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
EKMH630VSN103MA50S 日本ケミコンEKMH630VSN103MA50S日本ケミコン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
寸法(mm)36(Dia.)×50電圧63Vdc直径(Φmm)36高さ(mm)50シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.0015RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)4.4rms静電容量(μF)10000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
EKMG350ELL222ML25S 日本ケミコンEKMG350ELL222ML25S日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)16(Dia.)×25電圧35Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.26静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
EMVE500ADA101MHA0G 日本ケミコンEMVE500ADA101MHA0G日本ケミコン
21,980税込24,178
1リール(500個)
7日以内出荷
寸法(mm)8×10電圧50Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)10許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.1
ESMG100ELL472MK25S 日本ケミコンESMG100ELL472MK25S日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧10Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000hRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
ESMG250ELL222MK25S 日本ケミコンESMG250ELL222MK25S日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧25Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.54静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG500ELL4R7ME11D 日本ケミコンESMG500ELL4R7ME11D日本ケミコン
369税込406
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)41静電容量(μF)4.7最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
ESMG160ELL102MJ16S 日本ケミコンESMG160ELL102MJ16S日本ケミコン
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧16Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)785静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
EKMM401VSN221MR30S 日本ケミコンEKMM401VSN221MR30S日本ケミコン
869税込956
1個
5日以内出荷
寸法(mm)30(Dia.)×30電圧400Vdc直径(Φmm)30高さ(mm)30シリーズKMM寿命3000h許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.1静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
ESMG350ELL472MMP1S 日本ケミコンESMG350ELL472MMP1S日本ケミコン
3,198税込3,518
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)2.7静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
ESMG350ELL471MJ16S 日本ケミコンESMG350ELL471MJ16S日本ケミコン
589税込648
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧35Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)645静電容量(μF)470最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG250ELL332ML25S 日本ケミコンESMG250ELL332ML25S日本ケミコン
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)16(Dia.)×25電圧25Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.975静電容量(μF)3300最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
EMVA500ADA101MHA0G 日本ケミコンEMVA500ADA101MHA0G日本ケミコン
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
寸法(mm)8×10電圧50Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)10シリーズMVA寿命2000h許容差±20%極性極性漏れ電流(μA)0.01CV、3@20℃(2分後)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)190rms静電容量(μF)100最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.1
ELXS451VSN181MR25S 日本ケミコンELXS451VSN181MR25S日本ケミコン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
長さ(mm)25寸法(mm)30(Dia.)×25電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.06rms静電容量(μF)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
EKMG500ELL331MJ16S 日本ケミコンEKMG500ELL331MJ16S日本ケミコン
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)410静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKY-250ELL471MJ16S 日本ケミコンEKY-250ELL471MJ16S日本ケミコン
529税込582
1袋(10個)
5日以内出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧25Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)0.01CV、3@20℃(2分後)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)60リップル電流(mA)1210rms静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG500ELL470MF11D 日本ケミコンESMG500ELL470MF11D日本ケミコン
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)155静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
ESMG350ELL470ME11D 日本ケミコンESMG350ELL470ME11D日本ケミコン
429税込472
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧35Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)130静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
EMVA160ADA470ME55G 日本ケミコンEMVA160ADA470ME55G日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
寸法(mm)5×5.2電圧16Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)5.2シリーズMVA寿命2000hRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
EMVE350ADA101MF80G 日本ケミコンEMVE350ADA101MF80G日本ケミコン
559税込615
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)6.3×7.7電圧35Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7極性極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)1.9
EKMG6R3ELL471MF11D 日本ケミコンEKMG6R3ELL471MF11D日本ケミコン
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧6.3Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズKMG使用温度範囲-55→+105℃寿命1000hRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)(静電)±20実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
EMVE250ADA330MF55G 日本ケミコンEMVE250ADA330MF55G日本ケミコン
419税込461
1袋(10個)
5日以内出荷
寸法(mm)6.3×5.2電圧25Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.2シリーズMVE寿命1000h許容差±20%極性極性漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)50rms静電容量(μF)33最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)1.9