カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- MURATA(村田製作所)(12)
- KEMET(4)
- ニチコン(3)
- 東信工業(2)
- EPCOS(2)
- ノーブランド(1)
- 指月電機製作所(1)
- AVX(1)
- WIMA(1)
- RS PRO(1)
- Roxburgh EMC(1)
- KYOCERA AVX(1)
- FARAD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「0.68μf」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±20%
日本ケミコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応