カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(25)
  • ニチコン(12)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • Ruby-con(4)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • TDK(1)
  • アンセル(1)
  • 東信工業(1)
  • VISHAY(1)
  • YAGEO(1)
  • みんなのラボ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10uf 16v」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF(105℃・低Z品・10個1セット) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF(105℃・低Z品・10個1セット)日本ケミコン
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)16ケース寸法(mm)10×20静電容量1000μF入数10個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.16定格リプル電流(mArms)1220パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 1500uF(105℃・低Z品・10個1セット) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 1500uF(105℃・低Z品・10個1セット)日本ケミコン
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
日本ケミコンのLXZシリーズは低インピーダンス、長寿命の電解コンデンサー(105℃仕様)です。 アメリカの車載規格AEC-Q200に準拠しています。同社汎用低Z品LXVシリーズの上位品LXYシリーズの更に上位の品種です。耐基板洗浄品です。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)16ケース寸法(mm)10×30静電容量1500μF入数10個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.16定格リプル電流(mArms)1690パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5