カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • ニチコン(28)
  • RS PRO(19)
  • VISHAY(10)
  • KEMET(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • SMC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ハーティング(4)
  • KSフィルター(4)
  • MICROCHIP(4)
  • 右下精器製造(3)
  • Texas Instruments(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • アズワン(2)
  • 三木プーリ(2)
  • ルビコン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v 330」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF

    日本ケミコン
    749税込824
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 12mm高さ = 12mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = LXZリード径 = 0.6mmLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRGリップル電流 = 251mAアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF

    日本ケミコン
    859税込945
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = GXE寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ GXEシリーズ 125℃. CE04型アルミ電解コンデンサ 125℃ 2000から5000時間保証 自動車電装などの高温度用途 小型、低インピーダンス、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μF

    日本ケミコン
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm長さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF

    日本ケミコン
    899税込989
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

    日本ケミコン
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応