カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- トヨタ(33)
- 十川ゴム(24)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
- 三菱ふそう(18)
- 日野自動車(8)
- 太陽工業(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- グーリング(4)
- サンドビック(3)
- ワゴジャパン(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- PROST's(3)
- omron(オムロン)(2)
- コノエ(2)
- 象印チェンブロック(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ニッセイ(2)
- ホンダ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「221-500」の検索結果

EKY-500ELL221MJ16S
日本ケミコン¥519税込¥5711袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)10(Dia.)×16電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.05静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG500ELL221MJC5S
日本ケミコン¥649税込¥7141袋(5個)欠品中寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズSMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)220最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
EMZA500ADA221MJA0G
日本ケミコン¥419税込¥4611袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)10(Dia.)×10電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)180静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.5
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF
日本ケミコン¥519税込¥5711袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF
日本ケミコン¥419税込¥4611袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 4.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZAリーク電流 = 3 μAMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入
日本ケミコン¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 14mm●高さ:14mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:300mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7124-68
コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入
日本ケミコン¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷現在の標準SMGシリーズから小型化耐久性:2,000時間@85℃溶剤耐性のないタイプRoHS2準拠(2022年10月現在)仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 14mm●高さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:430mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7206-22