カテゴリ
- 自動車純正部品(727)
- メカニカル部品(138)
- 油圧機器・油圧ホース(123)
- トラック純正部品(76)
- ねじ・ボルト・釘(72)
- 制御機器(72)
- 機構部品(68)
- 切削工具(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 科学研究・開発用品(33)
- バイク純正部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 測定用品(13)
- 物流用品(12)
- 作業工具(11)
- 縫製用品(10)
- バイク部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 農業機械(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 電気材料(8)
- 自動車補修部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 卓上消耗品(6)
- 溶接用品(6)
- 建築金物(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 研磨材(5)
- 保管用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- 空圧工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 介護用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
- CKD(17)
- MAZDA(マツダ)(399)
- NTツール(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(32)
- SMC(11)
- TRUSCO(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(72)
- いすゞ自動車(23)
- アズワン(10)
- スズキ(10)
- トヨタ(300)
- ニッセイ(32)
- 三木プーリ(74)
- 三菱ふそう(29)
- 十川ゴム(24)
- 大阪魂(70)
- 日野自動車(27)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「221-50」の検索結果

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H221J050BA
TDK¥749税込¥8241袋(200個)翌々日出荷TDKCGA車載用0402シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±5%静電容量220pF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(1個)当日出荷から8日以内出荷種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
ランドリーパイプセット
RELIANCE(リラインス)(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥3,388税込¥3,7271箱(5個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(62件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から17日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね![LOCTITE 221 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335882-070409-02.jpg)
LOCTITE 221
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。用途ネジ部品用 小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])100~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ハヤブサ モルトエアーウールバフ
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ長さb(mm)全ねじねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,398~税込¥3,738~1箱(5本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...





























![LOCTITE 221 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335882-070409-02.jpg)