カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • KEMET(19)
  • ニチコン(11)
  • VISHAY(6)
  • TDK(4)
  • RS PRO(4)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • Ruby-con(2)
  • 京セラ(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • NOVA(1)
  • YAGEO(1)
  • DFRobot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf25v」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF

    日本ケミコン
    689税込758
    1袋(2個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF

    日本ケミコン
    269税込296
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 1000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF

    日本ケミコン
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応