カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Festo(82)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • KEMET(24)
  • YAGEO(23)
  • RS PRO(18)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • ニチコン(14)
  • 三菱電機(13)
  • EATON(イートン)(12)
  • VISHAY(8)
  • TDK(7)
  • BOURNS(7)
  • TRACO POWER(7)
  • SMC(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v22」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF日本ケミコン
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVAリップル電流 = 47mArmsMVAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 22μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:68mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7205-14
CHEMI-CON コンデンサ 22μF, ,50V dc, ESMG500ELL220ME11D 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 22μF, ,50V dc, ESMG500ELL220ME11D日本ケミコン
329税込362
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 22μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
Ceramic Capacitor Radial 日本ケミコンCeramic Capacitor Radial日本ケミコン
9,998税込10,998
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
大形アルミ電解コンデンサ 250V 220μF 105℃品 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 250V 220μF 105℃品日本ケミコン
869税込956
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)250ケース寸法(mm)25.4×25静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)0.95
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 50V 220uF(105℃・低Z品・10個1セット) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 50V 220uF(105℃・低Z品・10個1セット)日本ケミコン
939税込1,033
1セット
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50ケース寸法(mm)10×16静電容量220μF入数10個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.1定格リプル電流(mArms)1050パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5