カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- CKD(2)
- E-Value(5)
- Gストライカー(4)
- omron(オムロン)(2)
- OVER RACING(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- PROTERIAL(プロテリアル)(3)
- SAMTEC(4)
- アース製薬(3)
- インターネット(4)
- オカムラ(岡村製作所)(60)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23)
- ミタス(3)
- ムラコ(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- 吾妻商会(AZUMA)(18)
- 未来工業(4)
- 河村電器産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「EGP」の検索結果

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 6800μF
日本ケミコン¥739税込¥8131個3日以内出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm長さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = GPAリップル電流 = 4230mArmsGPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EGPD250ELL472ML25H
日本ケミコン¥439税込¥4831個7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm。直径 = 16mm。動作温度 Max = +135℃。シリーズ = GPDRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)欠品中仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = GPAパッケージ/ケース = K20GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)RoHS指令(10物質対応)対応