カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- CKD(2)
- E-Value(4)
- ELPA(1)
- Gストライカー(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- omron(オムロン)(2)
- OVER RACING(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アース製薬(3)
- インターネット(4)
- エアージェイ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(55)
- オーム電機(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ムラコ(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- 吾妻商会(AZUMA)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「EGP」の検索結果

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)欠品中仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = GPAパッケージ/ケース = K20GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)RoHS指令(10物質対応)対応