カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • モノタロウ(4)
  • ミツビシ(586)
  • KYOWA(協和製作所)(220)
  • ニッセイ(165)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • ホンダ(25)
  • 三菱電機(22)
  • 長野計器(20)
  • ダイヤトレンド(19)
  • ノーブランド(18)
  • KEMET(18)
  • KITO(キトー)(14)
  • SMC(13)
  • 室本鉄工(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • 三鈴工機(11)
  • HARWIN(11)
  • 三菱ふそう(10)
  • 協和(9)
  • NAKATAKI(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MR30」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ELXS451VSN221MR30S 日本ケミコンELXS451VSN221MR30S日本ケミコン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
長さ(mm)30寸法(mm)30(Dia.)×30電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.18rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
EKMM401VSN221MR30S 日本ケミコンEKMM401VSN221MR30S日本ケミコン
869税込956
1個
5日以内出荷
寸法(mm)30(Dia.)×30電圧400Vdc直径(Φmm)30高さ(mm)30シリーズKMM寿命3000h許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.1静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ日本ケミコン(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 220μF日本ケミコン
869税込956
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 200V 680μF 105℃品 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 200V 680μF 105℃品日本ケミコン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200ケース寸法(mm)30×30静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.78
関連キーワード
dr30特集