カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • アズワン(14)
  • omron(オムロン)(14)
  • CARLO GAVAZZI(9)
  • 八光電機(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 富士電機(3)
  • 新ダイワ(2)
  • ライン精機(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • 大和電器(2)
  • RS PRO(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 東芝(1)
  • ヤガミ(1)
  • ヤマト科学(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 富士インパルス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSR 200v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,100nF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,100nF,±5%日本ケミコン
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = TACDリードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 9.8mm高さ = 10.3mm寸法 = 16.2 x 9.8 x 10.3mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,1μF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,1μF,±5%日本ケミコン
7,798税込8,578
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 18.3mm高さ = 19.2mm寸法 = 28.2 x 18.3 x 19.2mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,3.3μF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,3.3μF,±5%日本ケミコン
12,980税込14,278
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 37.5mm長さ = 43.2mm奥行き = 24.8mm高さ = 26mm寸法 = 43.2 x 24.8 x 26mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,2.2μF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,2.2μF,±5%日本ケミコン
9,998税込10,998
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 26.2mm高さ = 27.5mm寸法 = 28.2 x 26.2 x 27.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,220nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,220nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
4,598税込5,058
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 18.6mm高さ = 19.5mm寸法 = 22.7 x 18.6 x 19.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,820nF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,820nF,±5%日本ケミコン
3,500税込3,850
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 820nF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 10.3mm高さ = 10.8mm寸法 = 16.2 x 10.3 x 10.8mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応