カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • スリーハイ(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • THK(3)
  • NORCOMP(3)
  • サンワ[テープ](3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • ナカタニ(2)
  • 八興(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • オーデック(2)
  • KEMET(2)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
  • イスカル(1)
  • SMC(1)
  • オーム電機(1)
  • 京セラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs202」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入日本ケミコン
629税込692
1袋(10個)
当日出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:15mArms●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7206-68RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 22μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
719税込791
1袋(10個)
翌々日出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:68mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7205-14
コンデンサ 3.3μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 3.3μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
低プロファイル: Φ4 x 7 → Φ18 x 25 mm 耐久性: 1,000 → 2,000時間 @ 85℃ 耐溶剤性タイプ(注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4.5 (Dia.) x 8mm●高さ:8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●リップル電流:19mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-6981-82
コンデンサ 22000μF 35V dc 日本ケミコンコンデンサ 22000μF 35V dc日本ケミコン
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
リプル電流に対する耐久性: 2,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:22000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:36 (Dia.) x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:36mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●リップル電流:4.92Arms●誘電正接:0.25%アズワン品番65-6971-23
コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入 日本ケミコンコンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入日本ケミコン
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
現在の標準SMGシリーズから小型化耐久性:2,000時間@85℃溶剤耐性のないタイプRoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1350mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7206-37
コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 14mm●高さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:700mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-7206-24
コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準SMGシリーズから小型化耐久性:2,000時間@85℃溶剤耐性のないタイプRoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 14mm●高さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:430mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7206-22
コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入日本ケミコン
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:4 μA●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7148-36
コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8.5 (Dia.) x 13mm●高さ:13mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:140mArms●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7206-49
コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1550mArms●誘電正接:0.34%アズワン品番65-7199-94
コンデンサ 33μF 350V dc 1袋 5個入 日本ケミコンコンデンサ 33μF 350V dc 1袋 5個入日本ケミコン
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:33μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:900mArms●誘電正接:0.24%アズワン品番65-6981-70
コンデンサ 220μF 160V dc 1袋 5個入 日本ケミコンコンデンサ 220μF 160V dc 1袋 5個入日本ケミコン
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:220μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16.5 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2295mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6962-29
コンデンサ 10μF 250V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 10μF 250V dc 1袋 10個入日本ケミコン
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●極性あり:極性●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6981-54