CHEMI-CON コンデンサ 3300μF, ,25V dc, EKMG250ELL332ML25S日本ケミコン翌々日出荷
静電容量 = 3300μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%