カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • KSフィルター(2)
  • Optibelt(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SMC(15)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • VISHAY(5)
  • XP POWER(2)
  • アルトコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • オイレス工業(2)
  • コガネイ(2)
  • スズキ(2)
  • ニューレジストン(2)
  • 三木プーリ(30)
  • 南国フレキ工業(2)
  • 岩田製作所(3)
  • 日東工業(4)
  • 青木精密工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa205」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大形アルミ電解コンデンサ 200V 1200μF 105℃品 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 200V 1200μF 105℃品

    日本ケミコン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)30×40静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.65
  • アルミニウム電解コンデンサ 25V 220uF(105℃・表面実装対応品) 日本ケミコン

    アルミニウム電解コンデンサ 25V 220uF(105℃・表面実装対応品)

    日本ケミコン
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)Φ8.0×10.0静電容量220μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.18定格リプル電流(mArms)320
  • 高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン

    高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)

    日本ケミコン
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサー(105℃仕様)です。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。 同社KZEシリーズの改良型で耐久性が向上しています。 耐基板洗浄品ではありません。
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×30寿命6000hrs静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)3450リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
  • 大形アルミ電解コンデンサ 250V 220μF 105℃品 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 250V 220μF 105℃品

    日本ケミコン
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)250ケース寸法(mm)25.4×25静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)0.95
  • 大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品

    日本ケミコン
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)200ケース寸法(mm)22×30静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.97
  • 大形アルミ電解コンデンサ 200V 680μF 105℃品 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 200V 680μF 105℃品

    日本ケミコン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200ケース寸法(mm)30×30静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.78