カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • ノーブランド(107)
  • SMC(91)
  • JST(日本圧着端子製造)(72)
  • アイリスチトセ(62)
  • AMPHENOL(57)
  • サンコー(三甲)(42)
  • アズワン(29)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • シンコー(15)
  • 日野自動車(14)
  • SAMTEC(13)
  • エスコ(12)
  • ケナメタル(12)
  • タカチ電機工業(11)
  • TRUSCO(11)
  • ホンダ(11)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • cotta(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn4」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 470μF

    日本ケミコン
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM端子タイプ = スナップイン基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMSシリーズ

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
    用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
  • 電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ LXSシリーズ

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
    取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF

    日本ケミコン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 470μF

    日本ケミコン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM許容差 = ±20%基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 47000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 47000μF

    日本ケミコン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • アルミニウム電解コンデンサ リード形 50V 4700uF(105℃品・25mm) 日本ケミコン

    アルミニウム電解コンデンサ リード形 50V 4700uF(105℃品・25mm)

    日本ケミコン
    ¥919税込¥1,011
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)35×25静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.48
  • 大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品

    日本ケミコン
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)200ケース寸法(mm)22×30静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.97
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S

    日本ケミコン
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 40mm。長さ = 40mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKMH500VSN472MP45S 日本ケミコン

    EKMH500VSN472MP45S

    日本ケミコン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)23(Dia.)×45電圧50Vdc直径(Φmm)23高さ(mm)45シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.43rms静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, ELXS501VSN471MA60S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, ELXS501VSN471MA60S

    日本ケミコン
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. 長寿命大容量アルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. リプル電流に対する耐久性: 5000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V LXQシリーズからの小型化 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S

    日本ケミコン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応