カテゴリ
- 制御機器(274)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(107)
- 科学研究・開発用品(71)
- 保管用品(65)
- オフィス家具(52)
- 切削工具(50)
- パソコン/周辺機器(31)
- 自動車純正部品(30)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 自動車補修部品(24)
- 農業機械(24)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 機構部品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 物流用品(20)
- メカニカル部品(19)
- 厨房用品(18)
- 事務用品(17)
- 電気材料(16)
- トラック純正部品(15)
- 測定用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 医療(12)
- 作業工具(12)
- 建築金物(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 清掃用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- バイク部品(8)
- 住設機器(8)
- 溶接用品(7)
- 介護用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 安全標識(6)
- 日用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全用品(5)
- 研磨材(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- バイク純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 救急・衛生(2)
- マスク(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(57)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- JST(日本圧着端子製造)(72)
- omron(オムロン)(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SAMTEC(13)
- SMC(91)
- TRUSCO(11)
- アイリスチトセ(62)
- アズワン(29)
- エスコ(12)
- サンコー(三甲)(42)
- シンコー(15)
- タカチ電機工業(11)
- ノーブランド(106)
- ホンダ(11)
- 岩田製作所(10)
- 日本ケミコン(17)
- 日野自動車(14)
- ブランドをもっと見る
「sn-4」の検索結果

オイルスネーク SN4-M-23 (4軸 マグネット K-23付)
扶桑精機¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5368セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN4-M-13 (4軸 マグネット K-13付)
扶桑精機¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5367セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN4-M-33 (4軸 マグネット K-33付)
扶桑精機¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5369セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色
ニッタ(12件のレビュー)¥25税込¥281個当日出荷形状ナイロンスリーブ色乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
パレット SN4-1114 黒
サンコー(三甲)¥35,980~税込¥39,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKSN41114BK材質リサイクルPP外寸(mm)1400×1100×120ネスティング高さ(mm)45
トスロン密閉容器 丸形
トスロン(28件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状丸型耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60耐冷温度(℃)-30材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)フタの有無あり
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
プラスチックパレット SN4ー1111 黒
サンコー(三甲)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から5日以内出荷輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm
エレコム(18件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷コンパクトなスティックタイプのUSB2.0対応4ポートUSBハブ。ノートPCのUSBポート不足を手軽に解消し、マウス、キーボード、テンキー、USBメモリなど日常使用の周辺機器接続に適しています。質量(g)約23.8動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)インターフェイス-アップストリームUSB2.0
S Series(SS5Y3-10SN4A)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(A)PNP入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(4)4連
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 黄銅スリーブ
ニッタ(4件のレビュー)¥95税込¥1051個当日出荷形状スリーブ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
精密用ヤスリ 140mm グリップ付き
ツボサン(1件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷から3日以内出荷一般金属加工用のヤスリです。 精密仕上げ用の切削加工に適しています。 柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工に。仕様ソフトグリップ付材質SK材全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ精密目包装ブリスターパック適合材一般金属
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)
オチアイ(24件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。厚さ(mm)0.2材質/仕上スチール、ハードコートフィルム色白繰り返し・詰め替え対応
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本(4L)当日出荷効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎色イエロー液性弱酸性
カルテフォルダー A4 200枚入 SNシリーズ
サンリーフ¥37,980税込¥41,7781箱(200枚)4日以内出荷形状保持性を持つポリファスナーを採用。仕様ポリファスナー付サイズA4アズワン品番62-2918-65
カルテフォルダー A4 200枚入 SNシリーズ
サンリーフ¥49,980税込¥54,9781箱(200枚)翌々日出荷見開きに優れたクイックファスナー採用。仕様クイックファスナー付サイズA4アズワン品番62-2918-66
直管LEDランプ 10W形
オーム電機(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様片側給電仕様種別10W形形状直管全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.082使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷材質鉄形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(50個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄形状P形スピードナットねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
...