カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(4)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(222)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(32)
  • オフィスサプライ(2)
  • オフィス家具/清掃用品(106)
  • 測定・測量用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(17)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(846)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(24)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
  • 自動車用品(138,135)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(48)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(69)
  • 農業資材・園芸用品(7)
  • 医療・介護用品(3)
  • その他(5)
絞り込み
ブランド
  • ミツビシ
  • セキスイ
  • モノタロウ(5,931)
  • ホンダ(548,486)
  • MAZDA(マツダ)(216,718)
  • 三菱ふそう(209,513)
  • SMC(201,288)
  • トヨタ(140,213)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
  • ニッサン(87,734)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,606)
  • スズキ(68,625)
  • BIGM(丸山製作所)(66,100)
  • スバル(50,836)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,860)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,268)
  • RS PRO(34,787)
  • Panasonic(パナソニック)(32,599)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(20)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
商品レビュー
  • 以上(1,103)
  • 以上(1,206)
  • 以上(1,221)
  • 以上(1,228)
価格
  • 1,500円以下(38,122)
  • 1,500-10,000円(53,529)
  • 10,000-50,000円(38,979)
  • 50,000-100,000円(11,473)
  • 100,000円以上(6,354)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
139,510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布テープ No.600V セキスイ

    布テープ No.600V

    セキスイ(109件のレビュー)
    269税込296
    1巻ほか
    当日出荷
    コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
    用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
  • クラフトテープ No.500 セキスイ

    クラフトテープ No.500

    セキスイ(67件のレビュー)
    149税込164
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
    用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
  • 布テープ No.600Vカラー セキスイ

    布テープ No.600Vカラー

    セキスイ(47件のレビュー)
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷
    布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
    用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • エスロンパッキン EPDM セキスイ

    エスロンパッキン EPDM

    セキスイ(8件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
    用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • HIエルボ セキスイ

    HIエルボ

    セキスイ(16件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • エスロンテープ#360 セキスイ

    エスロンテープ#360

    セキスイ(4件のレビュー)
    86税込95
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
    用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
  • TSバルブソケット セキスイ

    TSバルブソケット

    セキスイ(16件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • フィットライトテープ 強粘着 セキスイ

    フィットライトテープ 強粘着

    セキスイ(6件のレビュー)
    559税込615
    1巻ほか
    当日出荷
    道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
    用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。伸び(%)30主な用途塗装・養生用ボールタック15(1/32")粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)40
  • 布テープ No.600 セキスイ

    布テープ No.600

    セキスイ(24件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
    用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包伸度(%)6基材厚さ(mm)0.2タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)2.2テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • カラークラフト No.500WC セキスイ

    カラークラフト No.500WC

    セキスイ(14件のレビュー)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
    用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
  • TS径違いソケット セキスイ

    TS径違いソケット

    セキスイ(15件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • HIバルブソケット セキスイ

    HIバルブソケット

    セキスイ(13件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
  • OPPテープ用カッター ヘルパーT型 セキスイ

    OPPテープ用カッター ヘルパーT型

    セキスイ(48件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
    用途薄手OPPテープ
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • 角カゴ メロウタイム セキスイ

    角カゴ メロウタイム

    セキスイ(11件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    洗浄後の乾燥に最適です。
    材質PP(ポリプロピレン)ライトグリーン
  • フィットライトテープ No.738 セキスイ

    フィットライトテープ No.738

    セキスイ(17件のレビュー)
    389税込428
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
    用途引越し、建築養生用。伸度(%)25タック(ボールNo.)16主な用途引越し・建築養生用粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)40
  • HIソケット セキスイ

    HIソケット

    セキスイ(11件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • スーパークラフトテープ#504NS セキスイ

    スーパークラフトテープ#504NS

    セキスイ(30件のレビュー)
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
    用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
  • 布両面テープ セキスイ

    布両面テープ

    セキスイ(8件のレビュー)
    739税込813
    1巻
    当日出荷
    手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
    用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用種別厚手両面テープ厚さ超厚手タック(ボールNo.)32以上剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]主なワークパーツ
  • クラフトテープ専用カッター セキスイ

    クラフトテープ専用カッター

    セキスイ(24件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
    トラスコ品番471-1203幅(mm)63質量(kg)35高さ(mm)30奥行(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×80×30最大テープ幅(mm)50
  • TSキャップ セキスイ

    TSキャップ

    セキスイ(32件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状キャップタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • TSソケット セキスイ

    TSソケット

    セキスイ(11件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイ

    ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS

    セキスイ(9件のレビュー)
    209税込230
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
    用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
  • エスロンテープ No.340 セキスイ

    エスロンテープ No.340

    セキスイ(7件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
    用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
  • STSテープカッター セキスイ

    STSテープカッター

    セキスイ(42件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
    トラスコ品番443-8540幅(mm)60高さ(mm)90質量(g)70奥行(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90最大テープ幅(mm)50
  • バッグシーラーテープ Hタイプ セキスイ

    バッグシーラーテープ Hタイプ

    セキスイ(16件のレビュー)
    279税込307
    1巻
    当日出荷
    コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
    用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)仕様タック(1/32″):13伸び(%)168粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)72
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 角カゴ セキスイ

    角カゴ

    セキスイ(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    食品保管に最適です。 積み重ね(ネスティング)が可能です。 深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
    形状角型取手なし
  • HTエルボ セキスイ

    HTエルボ

    セキスイ(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50L セキスイ

    エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50L

    セキスイ(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
    フタの有無あり仕様エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付材質ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)質量(kg)2.27、(許容内容物)20エコマーク認定認定有効内寸(mm)333×492×304耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×530×340、(有効内寸)333×492×304エコマーク認定番号10 118 025
  • HI径違いソケット セキスイ

    HI径違いソケット

    セキスイ(9件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6743またはAS21規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • ポリバケツ セキスイ

    ポリバケツ

    セキスイ(19件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。 ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。 PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
    材質PE(ポリエチレン)形状丸形繰り返し・詰め替え対応
  • エスロン VPWパイプ セキスイ

    エスロン VPWパイプ

    セキスイ(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
    用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管グレー使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6742最高使用温度(℃)50管種VPW
  • TSフランジ セキスイ

    TSフランジ

    セキスイ(14件のレビュー)
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.830NEV

    セキスイ(37件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(6巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • HTソケット セキスイ

    HTソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • PZ型コンテナ セキスイ

    PZ型コンテナ

    セキスイ(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 布テープ No.600S セキスイ

    布テープ No.600S

    セキスイ(19件のレビュー)
    529税込582
    1巻ほか
    当日出荷
    No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。 よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。 1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
    用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用伸度(%)7引張強度(kg/10mm)439基材厚さ(mm)0.19粘着力(g/10mm)293タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)245保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)4.40引張強度(N/10mm)43.0展開力(N/10mm)2.40テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • セキスイ 角籠深型 クリア セキスイ

    セキスイ 角籠深型 クリア

    セキスイ(5件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    食品保管に最適です。 積み重ね(ネスティング)が可能です。
    材質ポリプロピレンクリア耐熱温度(℃)‐20~100
...