絞り込み
1,144件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 EF90°エルボ セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 EF90°エルボ

    セキスイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    d114.85l80L160D147呼び径100
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 レデューサ セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 レデューサ

    セキスイ
    28,980税込31,878
    1個ほか
    4日以内出荷
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 EFチーズ セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 EFチーズ

    セキスイ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    d114.85l80L160D147呼び径100
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 SPチーズ セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 SPチーズ

    セキスイ
    70,980税込78,078
    1個
    4日以内出荷
    対応ストライプライン:有
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SUS セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SUS

    セキスイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    形状フランジフランジタイプG形
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 F形 JIS20K 材質:SUS セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 F形 JIS20K 材質:SUS

    セキスイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    形状フランジフランジタイプF形
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 90°ショートベンド セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 90°ショートベンド

    セキスイ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    l160L285D140Z125寸法θ90°
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SS400

    セキスイ
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    形状フランジL325呼び径150フランジタイプG形寸法n(mm)260寸法da(mm)25寸法T128寸法Da(mm)305寸法PCD(mm)12寸法T225
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm

    セキスイ
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)5000
  • エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 有効長:3,200mm セキスイ

    エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 有効長:3,200mm

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1束(2本)
    4日以内出荷
    枝付きでマンション立て管などで便利です。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    有効長Z(mm)3200
  • エスロハイパーAW EF受口付直管 有効長:5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW EF受口付直管 有効長:5,000mm

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ソケット接続に比べて、切削(スクレープ)箇所が2箇所から1箇所に減らせます。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    有効長Z(mm)(基準寸法)5000
  • エスロハイパーAW コイル管 セキスイ

    エスロハイパーAW コイル管

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1巻
    60日以内出荷
    最小曲げ半径は外径の30倍で、継手、融着個所を減らし、フレキシブルな配管が可能!。屋外散水栓用途などに最適です!
    呼び径(mm)20長さL(mm)30管外径(Φmm)27近似内径d(Φmm)19.6管の厚さ(mm)3.4参考質量(kg)8.1/本
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1本ほか
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)3120
  • エスロハイパーAW消火 パイプ EF受口付直管 長さ: 5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW消火 パイプ EF受口付直管 長さ: 5,000mm

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    耐震性。高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、。地震に強い一体管路を構築します。耐食性。酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。施工性。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。さらにエスロハイパーAW高圧消火管では。耐圧性。エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。視認性。管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。
    Z5000
  • エスロハイパーAW消火 パイプ プレーンエンド直管 長さ: 5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW消火 パイプ プレーンエンド直管 長さ: 5,000mm

    セキスイ
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷
    耐震性。高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、。地震に強い一体管路を構築します。耐食性。酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。施工性。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。さらにエスロハイパーAW高圧消火管では。耐圧性。エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。視認性。管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。
    L5000
  • HTLP・UX継手 ソケット セキスイ

    HTLP・UX継手 ソケット

    セキスイ
    43,980税込48,378
    1箱(120個)
    3日以内出荷
    材質鋳鉄形状ソケット
  • ミセスロール レギュラー セキスイ

    ミセスロール レギュラー

    セキスイ
    24,980税込27,478
    1箱(6巻)
    4日以内出荷
  • 10Lバックインボックス セキスイ

    10Lバックインボックス

    セキスイ
    48,980税込53,878
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5Lバックインボックス セキスイ

    5Lバックインボックス

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコダスター セキスイ

    エコダスター

    セキスイ
    8,898税込9,788
    1ケース(4個)
    4日以内出荷
    エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。エコマーク取得品。グリーン購入適合品。
    用途一次投棄、分別用。エコマーク認定認定グリーン購入法適合
  • セキスイ アースプロジェクトポリペール角型 90型 本体(袋止付) セキスイ

    セキスイ アースプロジェクトポリペール角型 90型 本体(袋止付)

    セキスイ
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    エコマーク日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。
    材質ポリプロピレン形状グレー容量(L)90エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:505×445×805グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+蓋エコマーク認定番号06 128 086
  • PVC ユニオン コンパクトタイプ セキスイ

    PVC ユニオン コンパクトタイプ

    セキスイ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質EPDM形状ユニオン
  • HI継手 透明ブルー インサート座付き水栓エルボ セキスイ

    HI継手 透明ブルー インサート座付き水栓エルボ

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボHI透明寸法H(mm)47寸法A(mm)65寸法t(mm)3.5寸法D(mm)33寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)26寸法H1(mm)33寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14ねじ山(mm)14
  • 架橋ポリエチレン管 ラクのびペックスCV セキスイ

    架橋ポリエチレン管 ラクのびペックスCV

    セキスイ
    22,980税込25,278
    1巻
    3日以内出荷
    エスロペックスは住宅用の給水・給湯用配管として錆や腐食の心配がなく衛生的な配管材料です。 また、柔軟性に富んでおり継手なしで曲げ配管ができるため施工が早く簡単です。
    長さ(m)45
  • ナノトタル油クリーナー本体350ml セキスイ

    ナノトタル油クリーナー本体350ml

    セキスイ
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番835-7499繰り返し・詰め替え対応
  • 油クリーナー 詰替えパック セキスイ

    油クリーナー 詰替えパック

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番835-7502繰り返し・詰め替え対応
  • ポリ袋 45L (透明) セキスイ

    ポリ袋 45L (透明)

    セキスイ
    679税込747
    1パック
    当日出荷
    材質PP入数(枚)10
  • VU-SS 排水用偏芯ソケット セキスイ

    VU-SS 排水用偏芯ソケット

    セキスイ
    469税込516
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ソケット備考偏心量は管外径の1/2、AS38規格外品
  • PVC VU-DL 大口径 90°エルボ セキスイ

    PVC VU-DL 大口径 90°エルボ

    セキスイ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    形状90°エルボ備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
  • PVC TS-45L 45°エルボ セキスイ

    PVC TS-45L 45°エルボ

    セキスイ
    62税込68
    1個
    3日以内出荷
    形状45°エルボ備考Hの許容差は+5mm、-1mm
  • PVC BVSX ボール弁【TS・EPDM】 セキスイ

    PVC BVSX ボール弁【TS・EPDM】

    セキスイ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】 セキスイ

    PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】

    セキスイ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE PK 10K セキスイ

    PTFE PK 10K

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    肉厚t(mm)3
  • エスロコート LX-BUH 砲金ブッシュ セキスイ

    エスロコート LX-BUH 砲金ブッシュ

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ブッシュ
  • エスロコート LX-45L セキスイ

    エスロコート LX-45L

    セキスイ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    エスロン エスロコーとLX継手はライニング鋼管の内面に"コア"が密着し、金属面への水の浸入を効果的に遮断して、 管端部や継手本体の腐食を防止するコア内臓タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被膜。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
  • KRS エスロハイパーAW EFレデューサ セキスイ

    KRS エスロハイパーAW EFレデューサ

    セキスイ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    形状レデューサ寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
  • KET エスロハイパーAW EFチーズ セキスイ

    KET エスロハイパーAW EFチーズ

    セキスイ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
  • KES エスロハイパーAW EFソケット セキスイ

    KES エスロハイパーAW EFソケット

    セキスイ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。 内面のストッパーピンを取り除けば、やりとりソケットとして使用できます。
    形状ソケット寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
  • KEOS エスロハイパーAW EFスクリュージョイント オネジソケット セキスイ

    KEOS エスロハイパーAW EFスクリュージョイント オネジソケット

    セキスイ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    材質(金属部)CAC902C(JIS H 5121)形状ソケット備考ネジ部はテーパーネジです