カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,827)
- MAZDA(マツダ)(216,679)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,293)
- スズキ(68,594)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,841)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,773)
- Panasonic(パナソニック)(32,435)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- セキスイ
- 34ページ目
34ページ目: セキスイのすべての商品

エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SS400
セキスイ¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷形状フランジL325呼び径150フランジタイプG形寸法n(mm)260寸法da(mm)25寸法T128寸法Da(mm)305寸法PCD(mm)12寸法T225
エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm
セキスイ¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。長さL(mm)5000
エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 有効長:3,200mm
セキスイ¥19,980~税込¥21,978~1束(2本)4日以内出荷枝付きでマンション立て管などで便利です。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。有効長Z(mm)3200
エスロハイパーAW EF受口付直管 有効長:5,000mm
セキスイ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷ソケット接続に比べて、切削(スクレープ)箇所が2箇所から1箇所に減らせます。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。有効長Z(mm)(基準寸法)5000
エスロハイパーAW コイル管
セキスイ¥10,980税込¥12,0781巻60日以内出荷最小曲げ半径は外径の30倍で、継手、融着個所を減らし、フレキシブルな配管が可能!。屋外散水栓用途などに最適です!呼び径(mm)20長さL(mm)30管外径(Φmm)27近似内径d(Φmm)19.6管の厚さ(mm)3.4参考質量(kg)8.1/本
エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm
セキスイ¥1,998~税込¥2,198~1本ほか4日以内出荷【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。長さL(mm)3120
エスロハイパーAW消火 パイプ EF受口付直管 長さ: 5,000mm
セキスイ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷耐震性。高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、。地震に強い一体管路を構築します。耐食性。酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。施工性。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。さらにエスロハイパーAW高圧消火管では。耐圧性。エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。視認性。管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。Z5000
エスロハイパーAW消火 パイプ プレーンエンド直管 長さ: 5,000mm
セキスイ¥6,898~税込¥7,588~1本4日以内出荷耐震性。高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、。地震に強い一体管路を構築します。耐食性。酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。施工性。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。さらにエスロハイパーAW高圧消火管では。耐圧性。エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。視認性。管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。L5000
セキスイ槽LL
セキスイ¥10,980~税込¥12,078~1枚5日以内出荷耐衝撃性、耐久性に優れた構造。軽量且つフタもぴったり密閉し、取り外しも簡単です。用途LLタイプ(農業用ポリエチレンタンク)種別フタ材質PE色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
新布テープ 色物
セキスイ¥28,980~税込¥31,878~1箱(36巻)ほか4日以内出荷・テープの色が選べて製品の識別に便利です。・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています。・水がかかっても強度はほとんど低下しません。・反発力の強い段ボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着しします。用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包・荷物の識別タイプ手切れ可能基材PETクロステープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応
ビニクロステープ#750
セキスイ¥39,980税込¥43,9781箱(18巻)4日以内出荷・クロステープの定番。優れた梱包性能を発揮します。・ベースに新繊維・特殊ラミネートクロスを採用しています。・特殊素材のため高い耐寒性・耐水性能を発揮します。・油性マジックで文字が書けます。用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包色茶タイプ手切れ可能テープ幅(mm)100基材PETクロステープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
新布テープ
セキスイ¥28,980~税込¥31,878~1箱(12巻)ほか4日以内出荷・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています。・水がかかっても強度はほとんど低下しません。・反発力の強い段ボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着しします。用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包色茶タイプ手切れ可能基材PETクロステープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応
スパットライトテープ#733
セキスイ¥16,980税込¥18,6781箱(18巻)4日以内出荷・抜群の手切れ性で、テープ引き出しもスムーズです。・各種環境においてものり残りしにくい養生用テープです。用途引越し、建築養生用色緑タイプ手切れ可能テープ幅(mm)100基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
オリエンテープ#830
セキスイ¥23,980~税込¥26,378~1箱(20巻)ほか4日以内出荷・丈夫で保持力抜群。・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。・重量物の梱包・結束作業に適しております。・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。用途・段ボールケース封緘・輸出梱包などタイプ手切れ不可基材OPPテープ厚さ(mm)0.09粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
セキスイMIGUSAキッチンマット 幅500mmx長さ2400mm
セキスイ¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷キレイ:色あせしにくくお掃除も簡単。清潔:ダニ・カビに強くいつも清潔。安心安全:滑りにくく足にも優しい。加工滑り止めあり寸法(幅W×長さL)(mm)500×2400グリーン購入法適合グリーンマーク認定
セキスイMIGUSAキッチンマット 幅500mmx長さ1800mm
セキスイ¥8,698税込¥9,5681枚3日以内出荷キレイ:色あせしにくくお掃除も簡単。清潔:ダニ・カビに強くいつも清潔。安心安全:滑りにくく足にも優しい。加工滑り止めあり寸法(幅W×長さL)(mm)500×1800グリーン購入法適合グリーンマーク認定
撃墜王迷彩 カモフラージュテープ
セキスイ¥28,980税込¥31,8781ケース(30巻)当日出荷ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。用途仮止め、養生用に。厚さ(mm)0.11色サンドベージュテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
エコダスター
セキスイ¥8,898~税込¥9,788~1ケース(4個)4日以内出荷エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。エコマーク取得品。グリーン購入適合品。用途一次投棄、分別用。エコマーク認定認定グリーン購入法適合
セキスイ アースプロジェクトポリペール角型 90型 本体(袋止付)
セキスイ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷エコマーク日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。材質ポリプロピレン形状角色グレー容量(L)90エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:505×445×805グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+蓋エコマーク認定番号06 128 086
HI継手 透明ブルー インサート座付き水栓エルボ
セキスイ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色HI透明寸法H(mm)47寸法A(mm)65寸法t(mm)3.5寸法D(mm)33寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)26寸法H1(mm)33寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14ねじ山(mm)14
架橋ポリエチレン管 ラクのびペックスCV
セキスイ¥22,980~税込¥25,278~1巻3日以内出荷エスロペックスは住宅用の給水・給湯用配管として錆や腐食の心配がなく衛生的な配管材料です。 また、柔軟性に富んでおり継手なしで曲げ配管ができるため施工が早く簡単です。長さ(m)45
フタ#01 ブルー
セキスイ¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷材質PP有効内寸(mm)492×333×H303外寸(mm)366×530×334上部内寸(mm)492×333×H303折りたたみ寸法(mm)95許容質量(kg)20
OC-40L 透明ブルー
セキスイ¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷材質PP有効内寸(mm)492×333×H303外寸(mm)366×530×334上部内寸(mm)492×333×H303折りたたみ寸法(mm)95許容質量(kg)20