カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 塩ビ管(1)
    • 塩ビ継手(5)
絞り込み
種類
  • 種類パイプ(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • ナンシン(12)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • 日本プラスチック工業(1)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 未来工業(12)
  • ミヤコ(10)
  • NASTA(ナスタ)(10)
  • サカエ(9)
  • ニッサン(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 前澤化成工業(8)
  • 東栄管機(7)
  • スリーナイン島野(7)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
  • トップ工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100vu」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン DV-VU継手 DT 100 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 DT 100

    セキスイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6680材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)112寸法L2(mm)113寸法L3(mm)112最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • エスロン DV-VU継手 LL 100 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 LL 100

    セキスイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6711材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L(mm)178寸法Z(mm)128最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • エスロン DV-VU継手 IN 100×75 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 IN 100×75

    セキスイ
    ¥529税込¥582
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番494-9714
  • エスロン VUツギテ DT 200×100 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200×100

    セキスイ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6689材質硬質ポリ塩化ビニル質量(kg)2色グレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ LT 200×100 セキスイ

    エスロン VUツギテ LT 200×100

    セキスイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6728材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビ管カテゴリ
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
"100vu" セキスイ 【通販モノタロウ】