カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(1)
- 日本バルカー(23)
- CoolHeat(13)
- 東洋バルヴ(12)
- ニチアス(10)
- エスコ(7)
- 昭和技研工業(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- アサヒAV(2)
- ダイコー(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- ノーケン(1)
- FIT-ONE(1)
- テクノフレックス(1)
- 大阪魂(1)
- アイ・オー・テクノロジーズ(1)
「10k50a ptfe」の検索結果

エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A
セキスイ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷トラスコ品番850-6045形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)50ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K