カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • VU継手(排水用)(4)
    • DV継手(排水用)(8)
  • 空調・照明・電設資材(1)
    • ドレン管用継手(1)
絞り込み
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類チーズ(3)
呼び径(A)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 樹脂(4)
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • Aron(アロン化成)(14)
  • 東栄管機(14)
  • オーケー器材(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • 伊藤鉄工(2)
  • SMC(438)
  • MAZDA(マツダ)(251)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • ホンダ(62)
  • ニッサン(57)
  • ParkerTAIYO(51)
  • TRUSCO(47)
  • ハンマーキャスター(43)
  • 三木プーリ(42)
  • ユーエイキャスター(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(31)
  • コガネイ(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45°y」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV45°Y セキスイ

    DV45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状45°YタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • 透明 DV 45°Y セキスイ

    透明 DV 45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管透明JIS規格JIS K 6739
  • DVVU45°Y セキスイ

    DVVU45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    形状45°
  • エスロン VUツギテ 45Y 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ 45Y 200

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6739材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
  • エスロン DV-VU継手 45Y セキスイ

    エスロン DV-VU継手 45Y

    セキスイ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • エスロン DV継手 45Y 75×40 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 75×40

    セキスイ
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6093材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)34呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)118寸法L2(mm)114JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)-6
  • 透明ACドレン 45°Y セキスイ

    透明ACドレン 45°Y

    セキスイ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    材質ABS形状45°Y透明
  • エスロン ACドレン用 45°Y セキスイ

    エスロン ACドレン用 45°Y

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    空調ドレンの最適管材。
  • FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y セキスイ

    FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    形状45°Y
  • エスロン DV継手 45Y 150 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 150

    セキスイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739トラスコ品番850-6073材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)124呼び径(mm)【塩ビ管】150寸法L1(mm)284寸法L2(mm)290JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)44
  • エスロン VUツギテ 45Y 200×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ 45Y 200×150

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
  • エスロン DV継手 45Y 50×40 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 50×40

    セキスイ
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)33呼び径(mm)【塩ビ管】50×40寸法L1(mm)87寸法L2(mm)92JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)8
  • エスロン DV継手 45Y 125×100 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 125×100

    セキスイ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6081材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)84呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)215JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)19
  • エスロン DV継手 45Y 100 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 100

    セキスイ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6075材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)82呼び径(mm)【塩ビ管】100寸法L1(mm)184寸法L2(mm)194JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)32
  • 透明エコダスター セキスイ

    透明エコダスター

    セキスイ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    再生PETボトルを使った完全透明なエコマーク取得商品です。 軽くて割れにくく耐久性に優れています。 はっきりと中身が見えるので、不振な投入物もチェックでき安心です。
    形状角型種類分別用エコマーク認定認定色(本体)透明フタの種類オープン式分別数1エコマーク認定番号04 128 010
  • 架橋ポリエチレン管 ラクのびペックスCV セキスイ

    架橋ポリエチレン管 ラクのびペックスCV

    セキスイ
    22,980税込25,278
    1巻
    3日以内出荷
    エスロペックスは住宅用の給水・給湯用配管として錆や腐食の心配がなく衛生的な配管材料です。 また、柔軟性に富んでおり継手なしで曲げ配管ができるため施工が早く簡単です。
    長さ(m)45
関連キーワード
45°定規特集
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
"45°y" セキスイ 【通販モノタロウ】