カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • 三木プーリ(396)
  • (243)
  • IKO(日本トムソン)(125)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • OSG(オーエスジー)(28)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • カナテクス(18)
  • FPC(15)
  • カーメックス(11)
  • ニッタ(11)
  • エスコ(10)
  • 北川鉄工所(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • 大同特殊工業(6)
  • brembo(6)
  • SMC(5)
  • 水本機械製作所(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h-19」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K フランジ エスロコートLX継手 セキスイ10K フランジ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合JIS規格JIS10K容積0.9 才材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10梱包区分束・ケース
EPDM パッキン 5K セキスイEPDM パッキン 5Kセキスイ
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
エスロコート LX-5KF セキスイエスロコート LX-5KFセキスイ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
HTLP・UX継手 10K フランジ セキスイHTLP・UX継手 10K フランジセキスイ
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄形状フランジクラス10K呼び圧力10K
PTFE PK 10K セキスイPTFE PK 10Kセキスイ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
肉厚t(mm)3