カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(87)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(19)
- BIGM(丸山製作所)(131)
- KHK(小原歯車工業)(108)
- KITZ(キッツ)(185)
- アカギ(177)
- エスコ(138)
- シーケー金属(113)
- ノーブランド(132)
- ベン(149)
- ベンカン機工(88)
- ホンダ(80)
- リケン(244)
- 吉年(71)
- 岩崎製作所(145)
- 日本継手(旧:JFE継手)(91)
- 日栄インテック(69)
- 昭和コーポレーション(109)
- 東洋バルヴ(67)
- 桑名金属工業(126)
- ブランドをもっと見る
「65a」の検索結果
特価

エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A
セキスイ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷トラスコ品番850-6331材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
エスロンボールバルブ TS式
セキスイ(4件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から4日以内出荷左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ニップル エスロコートLX継手
セキスイ(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。ねじの種類込み式PTネジJIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
透明 DV 90°エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
エルボ エスロコートLX継手
セキスイ(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
チーズ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
プラグ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状プラグねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
透明 DV 45°エルボ
セキスイ(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
ソケット エスロコートLX継手
セキスイ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
エスロンボールバルブ ネジ式
セキスイ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から4日以内出荷左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
10K フランジ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合JIS規格JIS10K容積0.9 才材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10梱包区分束・ケース
透明 DV インクリーザ(異径ソケット)
セキスイ¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
エスロンボールバルブ フランジ式
セキスイ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から6日以内出荷左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続フランジ式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
径違いソケット エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
DV45°エルボ
セキスイ¥259税込¥2851個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739