カテゴリ

  • 清掃用品(10)
  • 保管用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(148)
  • ホンダ(15,070)
  • SMC(7,257)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,335)
  • 三菱ふそう(6,207)
  • トヨタ(5,035)
  • KTM(4,252)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,129)
  • ニッサン(3,872)
  • 大阪魂(2,394)
  • MAZDA(マツダ)(1,969)
  • Panasonic(パナソニック)(1,943)
  • ミツビシ(1,571)
  • スバル(1,394)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,227)
  • スズキ(1,215)
  • ノーブランド(1,194)
  • 日野自動車(1,191)
  • Kawasaki(1,171)
  • UDトラックス(1,104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカートエコ #700 フタ セキスイダストカートエコ #700 フタセキスイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカート0.7m3タイプ用のフタです。リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。こちらの商品はダストカートフタのみとなっております。
用途ダストカートフタ材質ポリエチレン質量(kg)フタ:約4.0グレー角度(°)開放:180寸法D(mm)676寸法W(mm)1465仕上グレー開き方両開き繰り返し・詰め替え対応
ダストカートエコ #700 本体 セキスイダストカートエコ #700 本体セキスイ
89,980税込98,978
1台
欠品中
スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカートです。リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。軽量で非常に取り回しがしやすいため、作業負荷を軽減します。水ハケのよい傾斜構造の底面と、目詰まりしにくい大口径水栓を採用。作業のしやすい、スピーディーな排水を実現しました。フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。しっかり回収搬送できる0.7m3タイプ。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べる集積搬送カートです。こちらの商品はダストカート本体のみとなっております。
用途ダストカート本体材質ポリエチレングレー容量(L)約700寸法H(mm)1080耐荷重(kg)(参考)280キャスター前輪:直径150mm(固定輪)/後輪::直径150mm(自在輪ストッパー付)寸法D(mm)676本体質量(kg)約34.2寸法W(mm)1465仕上グレー商品タイプ本体
紙粘着テープ No.652 セキスイ紙粘着テープ No.652セキスイ
58,980税込64,878特価
1箱(700巻)
当日出荷から3日以内出荷
トラッシュステーション セキスイトラッシュステーションセキスイ
279,800税込307,780
1台
11日以内出荷
全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。 上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。 全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。 脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
材質本体:アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレスSUS304、アジャスター:スチール製メッキ仕上げシャンパンゴールド高さ(mm)1130種類集積保管庫奥行(mm)680
エコポリペール丸型(本体) セキスイエコポリペール丸型(本体)セキスイ(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
商品タイプ本体
和紙粘着テープ#653N セキスイ和紙粘着テープ#653Nセキスイ
87,980税込96,778
1箱(700巻)
当日出荷から7日以内出荷
塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
ダストボックスシリーズ セキスイダストボックスシリーズセキスイ(14件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)種類ゴミ集積保管庫
和紙粘着テープ#655N セキスイ和紙粘着テープ#655Nセキスイ
69,980税込76,978
1箱(700巻)
7日以内出荷
建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1
エスロン HI継手透明ブルー エルボ セキスイエスロン HI継手透明ブルー エルボセキスイ(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ90°透明ブルー最高使用温度(℃)40未満
S型コンテナ セキスイS型コンテナセキスイ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目
積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ積水TH型コンテナ(取っ手付)灰セキスイ
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品などの流通・保管容器。タイプベタ目材質(本体)ポリプロピレン(PP)フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキングネスティング
食品用コンテナ(クリーム)用フタ セキスイ食品用コンテナ(クリーム)用フタセキスイ
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)クリーム
BS型メッシュコンテナ セキスイBS型メッシュコンテナセキスイ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
Gダスター角型用フタ セキスイGダスター角型用フタセキスイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から9日以内出荷
100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。 本体側のロックでしっかり固定できます。
材質再生ポリプロピレン+容リ材色(フタ)商品タイプフタ
IIR-Xパッキン セキスイIIR-Xパッキンセキスイ
699税込769
1枚
当日出荷から4日以内出荷
次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。 ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。 ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途次亜塩素酸ソーダ配管材質ブチルゴム系厚さ(mm)3JIS規格JIS10K仕様最高使用温度(℃)100
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット セキスイFS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケットセキスイ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット
ハトプロテクター専用金具 セキスイハトプロテクター専用金具セキスイ
549税込604
1個
当日出荷
用途ハトプロテクター専用金具
TS型コンテナ用 蓋 セキスイTS型コンテナ用 蓋セキスイ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
エコポリペール丸型 本体 セキスイエコポリペール丸型 本体セキスイ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
袋止め付です。
材質再生ポリプロピレン(PP)トラスコ品番799-7175質量(kg)3.1高さ(mm)700フタロック式外径(mm)535
TS型コンテナ用フタ セキスイTS型コンテナ用フタセキスイ
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
TS23、33、40、46用フタです。
トラスコ品番477-7018材質ポリプロピレン(PP)質量(g)700外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)32有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)560×320×190外寸法・奥行(mm)388
フィブロック冷媒管用パテレスキット セキスイフィブロック冷媒管用パテレスキットセキスイ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
リサイクルカートアウトバー0.7 セキスイリサイクルカートアウトバー0.7セキスイ
108,800税込119,680
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。
用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。材質ポリエチレン商品タイプ本体(フレーム)容量(L)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×643×1050質量(kg)約43高さ(mm)1050奥行(mm)643間口(mm)1574耐荷重ごみ比重0.4キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー幅(mm)1574バー高さ(mm)685容量(m3)約0.72018年トラスコ掲載ページ9 0526
積水LL型セキスイ槽バルブ付 セキスイ積水LL型セキスイ槽バルブ付セキスイ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。内径(inch[mm])(排水口)25商品タイプ本体
セキスイ エスレンコンテナー(平)大 セキスイセキスイ エスレンコンテナー(平)大セキスイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
材質発泡スチロール質量(g)本体:750、フタ:700外寸(mm)705×430×H165内寸(mm)565×390×H120EBM品番8775700
セキスイ エスレンコンテナー セキスイセキスイ エスレンコンテナーセキスイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質発泡スチロール質量(g)本体:700、フタ:600外寸(mm)630×410×H185内寸(mm)457×337×H119EBM品番8775600
積水 LL型セキスイ槽 LL-600バルブ付 セキスイ積水 LL型セキスイ槽 LL-600バルブ付セキスイ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。トラスコ品番460-6094材質ポリエチレン(PE)質量(kg)21.4アズワン品番65-2722-53排水口内径25注水口内径(mm)380商品タイプ本体
リサイクルカートアウトバー0.6 セキスイリサイクルカートアウトバー0.6セキスイ(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。
用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。材質ポリエチレン商品タイプ本体(フレーム)容量(L)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×666×1050質量(kg)約41高さ(mm)1050奥行(mm)666間口(mm)1280耐荷重ごみ比重0.4キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー幅(mm)1280バー高さ(mm)790容量(m3)約0.62018年トラスコ掲載ページ9 0526
ダストカートエコ #600 本体 セキスイダストカートエコ #600 本体セキスイ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカートです。リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。軽量で非常に取り回しがしやすいため、作業負荷を軽減します。水ハケのよい傾斜構造の底面と、目詰まりしにくい大口径水栓を採用。作業のしやすい、スピーディーな排水を実現しました。フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。十分な容量を確保しながら取り回しのいい0.6m3タイプ。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べる集積搬送カートです。こちらの商品はダストカート本体のみとなっております。
用途ダストカート、搬送カート、搬送容器、搬送ペール、搬送カート/ペール、搬送/エコ/カート、大型カート、大型搬送容器、大型エコカート材質ポリエチレングレー容量(L)約600寸法H(mm)1080耐荷重(kg)(参考)240キャスター前輪:直径150mm(固定輪)/後輪::直径150mm(自在輪ストッパー付)寸法D(mm)696本体質量(kg)約32寸法W(mm)1260仕上グレー商品タイプ本体
セキスイ ボックスコンテナ Sシリーズ セキスイセキスイ ボックスコンテナ Sシリーズセキスイ
38,980税込42,878
1ケース(2個)
5日以内出荷
コンパクトに積み重ねできます。