カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(69)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(31)
- SMC(565)
- RS PRO(525)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(169)
- エスコ(147)
- PISCO(ピスコ)(131)
- ミヤコ(126)
- カクダイ(104)
- KITZ(キッツ)(101)
- 岩田製作所(94)
- CKD(91)
- TAKIGEN(タキゲン)(83)
- CEJN(セイン)(76)
- TOZEN(トーゼン)(72)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(63)
- ダイナフロー(59)
- WAKI(和気産業)(56)
- アサヒAV(45)
- Festo(44)
- ブランドをもっと見る
「EPDM」の検索結果
特価
商品豆知識

エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
エスロン パッキン EPDM 10K仕様
セキスイ¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷材質EPDM最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)肉厚(mm)3種別フランジ用全面パッキン種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM50A
セキスイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から21日以内出荷トラスコ品番850-6910形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
PVC BVSX ボール弁【TS・EPDM】
セキスイ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A
セキスイ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷トラスコ品番850-6898形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM20A
セキスイ¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷トラスコ品番850-6901形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル色オレンジハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A
セキスイ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷トラスコ品番850-6914形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 32A
セキスイ¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷トラスコ品番850-6903形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番850-5967形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 40A
セキスイ¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷トラスコ品番850-6908形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 15A
セキスイ¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷トラスコ品番850-6897形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】
セキスイ¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 32A
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷トラスコ品番850-6905形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式40
セキスイ¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷トラスコ品番850-6432形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式50
セキスイ¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷トラスコ品番850-6434形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A
セキスイ¥599,800税込¥659,7801個7日以内出荷トラスコ品番850-6441形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.5(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-53バルブ種類スイングチャッキバルブ
エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A
セキスイ¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷トラスコ品番850-6436形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.7(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-50バルブ種類スイングチャッキバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 32A
セキスイ¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷トラスコ品番850-5968形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50A
セキスイ¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷トラスコ品番850-5970形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A
セキスイ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6057呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)150アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン YPボール TS式本体PVCOリングEPDM50A
セキスイ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷トラスコ品番850-6911形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個欠品中トラスコ品番850-6913形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 40A
セキスイ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷トラスコ品番850-5969形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6048呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)15バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 20A
セキスイ¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷トラスコ品番850-6902形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 40A
セキスイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷トラスコ品番850-6906形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A
セキスイ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6059呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)125アズワン品番64-5053-01バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM32A
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷トラスコ品番850-6904形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式32
セキスイ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷トラスコ品番850-6430形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6050呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)20バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 40A
セキスイ¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷トラスコ品番850-6907形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷トラスコ品番850-6912形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ