カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • Burkert(ビュルケルト)(8)
  • SMC(3)
  • NORGREN(3)
  • CKD(1)
  • 積水成型工業(1)
  • B&W(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「burkert 2000」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から10日以内出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40管種VU
TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】 セキスイTBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】セキスイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用幅(mm)110厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物